Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weller Erem® 792E ESD Seitenschneider 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2177644-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     792E
EAN/GTIN:
     4003019076567
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Weller Erem Seitenschneider perfekter planer Schnitt 115 mm

Seitenschneider mit spitzer, ausgesparter Kopf, die schmalste Kopfform
Die Unterseite ist ausgespart, dadurch ist das Arbeiten an extrem schwer zugänglichen Stellen möglich
Die im Schneidkopf integrierte Magic-Feder zeichnet sich durch äußerste Zuverlässigkeit aus und bietet eine konstante Öffnungs- und Schließkraft
Das einzigartige selbstblockierende Schraubsystem verhindert ein Verklemmen des Zangenkopfes
Erem Schneider besitzen einen sehr hohen Härtegrad, die induktionsgehärteten Schneiden weisen nach der Rockwell Härte-Skala einen Wert von 63 – 65 HRc auf
Bei der Herstellung dieser Zangen sind die Wahl hochwertiger Materialien und eine sorgfältige Härtung besondern wichtig
Der Spezial-Werkzeugstahl wird mit hilfe einer einzigartigen Schweizer Verfahrenstechnik gefertigt
Die ergonomischen, weichen, auswechselbaren Schaumstoffhandgriffe sind ESD-sicher

Weller Erem - Handwerkskunst in höchster Qualität

Weller Erem Seiten- und Spitzschneider werden für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen angeboten. Der Spezial-Werkzeugstahl wird mit Hilfe einer einzigartigen Schweizer Verfahrenstechnik gefestigt.

Patentierte Weller Erem Technologie
Dank einer patentierten Magic-Feder bleibt die Federkraft bei Weller Erem Schneidern und Zangen garantiert für mindestens 1 Mio. Schließzyklen konstant.

Der Weller Erem Schnitt
Glatter Schnitt, kein Überlappen der Schenkel aufgrund eines speziellen Schraubsystems im Schneidkopf. Für ein optimales Ergebnis bietet Weller Erem 3 mögliche Schnittformen sowie speziell handgeschliffene Schneidkanten an.

Nur das beste Material
Außergewöhnlich lange Lebensdauer aufgrund eines sehr hohen Härtegrades (Rockwell-Härte-Skala 63–65 HRc).

Keine Ermüdungserscheinungen der Hand
EMOS-Öffnungsstopp begrenzt die Öffnung und erleichtert so das Arbeiten.

ESD-sicher
Alle Weller Erem Schneider und Zangen sind ESD-sicher.

Zangenbacken – geschliffen in höchster Präzision.

Euere Gesundheit ist uns wichtig
Ergonomisch geformte Griffe für hohen Komfort, Griffigkeit und Sicherheit.


Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Gewicht: 67 g · Herst.-Teilenr.: 792E · Material: Werkzeugstahl,Spezialstahl,Schaumstoff · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Schneidhärte: 65 HRC · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 0.4 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 0.6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
115 mm
1c. Marke:
Weller Erem®
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Werkzeugstahl | Spezialstahl | Schaumstoff
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Herst.-Teilenr.:
792E
Schneidhärte:
65 HRC
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
0.4 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
0.6 mm
Gewicht:
67 g
Produkt-Art:
Seitenschneider
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,50*
ab € 60,55*
€ 66,17*
Frei Haus
ab € 58,22*
€ 67,09*
Frei Haus
ab € 65,25*
€ 71,32*
Frei Haus
ab € 66,30*
€ 74,73*
Lager 102
Frei Haus
ab € 56,17*
€ 78,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,77*
€ 91,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,57*
€ 81,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,93*
€ 78,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,30*
€ 69,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,17*
€ 65,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 11 V50
ab € 5,13*
Zubehör
Weller Tools
577E
ab € 57,26*
Zubehör
Weller Tools
599E
ab € 51,47*
Zubehör
Weller Tools
503E
ab € 65,39*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 63,53*
Zubehör
Weller Tools
582E
ab € 60,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.