Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weller Erem® 512N ESD Seitenschneider 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2177643-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     512N
EAN/GTIN:
     4003019074457
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Weller Erem Seitenschneider Schnitt mit Wate 115 mm

Seitenschneider mit Standard-Kopfform, ovaler Kopf für alle Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen
Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneidkapazität und zeichnet sich durch Robustheit aus
Die im Schneidkopf integrierte Magic-Feder zeichnet sich durch äußerste Zuverlässigkeit aus und bietet eine konstante Öffnungs- und Schließkraft
Das einzigartige selbstblockierende Schraubsystem verhindert ein Verklemmen des Zangenkopfes
Erem Schneider besitzen einen sehr hohen Härtegrad, die induktionsgehärteten Schneiden weisen nach der Rockwell Härte-Skala einen Wert von 63 – 65 HRc auf
Bei der Herstellung dieser Zangen sind die Wahl hochwertiger Materialien und eine sorgfältige Härtung besondern wichtig
Der Spezial-Werkzeugstahl wird mit hilfe einer einzigartigen Schweizer Verfahrenstechnik gefertigt
Die ergonomischen, weichen, auswechselbaren Schaumstoffhandgriffe sind ESD-sicher

Weller Erem - Handwerkskunst in höchster Qualität

Weller Erem Seiten- und Spitzschneider werden für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen angeboten. Der Spezial-Werkzeugstahl wird mit Hilfe einer einzigartigen Schweizer Verfahrenstechnik gefestigt.

Patentierte Weller Erem Technologie
Dank einer patentierten Magic-Feder bleibt die Federkraft bei Weller Erem Schneidern und Zangen garantiert für mindestens 1 Mio. Schließzyklen konstant.

Der Weller Erem Schnitt
Glatter Schnitt, kein Überlappen der Schenkel aufgrund eines speziellen Schraubsystems im Schneidkopf. Für ein optimales Ergebnis bietet Weller Erem 3 mögliche Schnittformen sowie speziell handgeschliffene Schneidkanten an.

Nur das beste Material
Außergewöhnlich lange Lebensdauer aufgrund eines sehr hohen Härtegrades (Rockwell-Härte-Skala 63–65 HRc).

Keine Ermüdungserscheinungen der Hand
EMOS-Öffnungsstopp begrenzt die Öffnung und erleichtert so das Arbeiten.

ESD-sicher
Alle Weller Erem Schneider und Zangen sind ESD-sicher.

Zangenbacken – geschliffen in höchster Präzision.

Euere Gesundheit ist uns wichtig
Ergonomisch geformte Griffe für hohen Komfort, Griffigkeit und Sicherheit.


Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Gewicht: 67 g · Herst.-Teilenr.: 512N · Material: Werkzeugstahl,Spezialstahl,Schaumstoff · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Schneidhärte: 65 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 0.5 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 1.0 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1.6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
115 mm
1c. Marke:
Weller Erem®
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Werkzeugstahl | Spezialstahl | Schaumstoff
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Herst.-Teilenr.:
512N
Schneidhärte:
65 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
0.5 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
1.0 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
1.6 mm
Gewicht:
67 g
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, elektronik-seitenschneider mit facette, esd seitenschneider 115mm, weller seitenschneider, 043127132025, Weller Erem®, 512N, Kabelschneidzange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,58*
€ 57,73*
€ 7,50*
ab € 52,31*
€ 57,74*
Frei Haus
ab € 51,44*
€ 58,69*
Frei Haus
ab € 56,05*
€ 62,28*
Lager 102
Frei Haus
ab € 47,11*
€ 67,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,86*
€ 78,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,86*
€ 71,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,94*
€ 68,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,14*
€ 59,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,11*
€ 54,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 11 V50
ab € 5,01*
Zubehör
Weller Tools
577E
ab € 57,45*
Zubehör
Weller Tools
522N
ab € 46,33*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 63,50*
Zubehör
Weller Tools
572E
ab € 52,89*
Zubehör
Weller Tools
575E
ab € 60,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.