Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weller Erem® 670EP Spitzschneider 0.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2177639-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     670EP
EAN/GTIN:
     4003019076246
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weller Erem 670EP Hochpräzisions-Spitzenschneider, Schnitt ohne Wate, 110 mm

Geeignet zum Schneiden von SMD- und Mikrogehäusekontakten
Für Anschlüsse von SMD-Mikrogehäusen bis 0, 25 mm, auch im Raster kleiner als 1/20"
Für µ-pitches unter 0,5 mm benötigen Sie das Modell 670EPF
Die im Schneidkopf integrierte Magic-Feder zeichnet sich durch äußerste Zuverlässigkeit aus und bietet eine konstante Öffnungs- und Schließkraft
Das einzigartige selbstblockierende Schraubsystem verhindert ein Verklemmen des Zangenkopfes
Erem Schneider besitzen einen sehr hohen Härtegrad, die induktionsgehärteten Schneiden weisen nach der Rockwell Härte-Skala einen Wert von 63 – 65 HRc auf
Bei der Herstellung dieser Zangen sind die Wahl hochwertiger Materialien und eine sorgfältige Härtung besondern wichtig
Der Spezial-Werkzeugstahl wird mit hilfe einer einzigartigen Schweizer Verfahrenstechnik gefertigt
Die ergonomischen, weichen, auswechselbaren Schaumstoffhandgriffe sind ESD-sicher

Weller Erem - Handwerkskunst in höchster Qualität

Weller Erem Seiten- und Spitzschneider werden für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen angeboten. Der Spezial-Werkzeugstahl wird mit Hilfe einer einzigartigen Schweizer Verfahrenstechnik gefestigt.

Patentierte Weller Erem Technologie
Dank einer patentierten Magic-Feder bleibt die Federkraft bei Weller Erem Schneidern und Zangen garantiert für mindestens 1 Mio. Schließzyklen konstant.

Der Weller Erem Schnitt
Glatter Schnitt, kein Überlappen der Schenkel aufgrund eines speziellen Schraubsystems im Schneidkopf. Für ein optimales Ergebnis bietet Weller Erem 3 mögliche Schnittformen sowie speziell handgeschliffene Schneidkanten an.

Nur das beste Material
Außergewöhnlich lange Lebensdauer aufgrund eines sehr hohen Härtegrades (Rockwell-Härte-Skala 63–65 HRc).

Keine Ermüdungserscheinungen der Hand
EMOS-Öffnungsstopp begrenzt die Öffnung und erleichtert so das Arbeiten.

ESD-sicher
Alle Weller Erem Schneider und Zangen sind ESD-sicher.

Zangenbacken – geschliffen in höchster Präzision.

Euere Gesundheit ist uns wichtig
Ergonomisch geformte Griffe für hohen Komfort, Griffigkeit und Sicherheit.


Technische Daten:
Gewicht: 48 g · Herst.-Teilenr.: 670EP · Material: Werkzeugstahl,Schaumstoff,Spezialstahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produkt-Art: Spitzschneider · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 0.6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
110 mm
1c. Marke:
Weller Erem®
Material:
Werkzeugstahl | Schaumstoff | Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Herst.-Teilenr.:
670EP
Schneidwert-Durchmesser (max.):
0.6 mm
Gewicht:
48 g
Produkt-Art:
Spitzschneider
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, Spitzenschneider, Spitzschneider, weller spitzschneider, 043127077333, Weller Erem®, 670EP, kabelwerkzeug, Kabelschneidwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,24*
€ 72,31*
€ 7,50*
ab € 68,01*
€ 72,32*
Frei Haus
ab € 66,29*
€ 73,81*
Frei Haus
ab € 74,25*
€ 78,88*
Lager 102
Frei Haus
ab € 61,61*
€ 85,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,74*
€ 99,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,86*
€ 88,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,23*
€ 76,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,61*
€ 71,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 11 V50
ab € 5,13*
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 215,77*
Zubehör
Weller Tools
593AE
ab € 65,72*
Zubehör
Weller Tools
612N
ab € 50,22*
Zubehör
Weller Tools
632N
ab € 50,08*
Zubehör
Weller Tools
670EPF
ab € 85,58*
Zubehör
Weller Tools
670E
ab € 61,07*
Zubehör
Weller Tools
676E
ab € 44,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.