Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weller Erem® 510AE Abisolierzange 18 bis 30 0.25 bis 1.02 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2177613-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     510AE
EAN/GTIN:
     4003019074303
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Weller Erem Abisolierzange von vorn 0,25-1,02 mm, 120 mm

Robuste Hochpräzisionswerkzeuge für Anwendungsbereiche in der Elektronik und Luftfahrttechnik
Abisolierzange für abisolieren von vorn 0,25 mm – 1,02 mm (AWG 30 – 18)
Einstellung des benötigten Durchmessers erfolgt über Schrauben
ESD-sicher
Geeignet für alle Arten von Isolierungen und Lichtwellenleitern.
Auswechselbares Schneidmesser

Weller Erem - Handwerkskunst in höchster Qualität

Weller Erem Zangen werden für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen angeboten. Der Spezial-Werkzeugstahl wird mit Hilfe einer einzigartigen Schweizer Verfahrenstechnik gefestigt.

Patentierte Weller Erem Technologie
Dank einer patentierten Magic-Feder bleibt die Federkraft bei Weller Erem Schneidern und Zangen garantiert für mindestens 1 Mio. Schließzyklen konstant.

Der Weller Erem Schnitt
Glatter Schnitt, kein Überlappen der Schenkel aufgrund eines speziellen Schraubsystems im Schneidkopf. Für ein optimales Ergebnis bietet Weller Erem 3 mögliche Schnittformen sowie speziell handgeschliffene Schneidkanten an.

Nur das beste Material
Außergewöhnlich lange Lebensdauer aufgrund eines sehr hohen Härtegrades (Rockwell-Härte-Skala 63–65 HRc).

Keine Ermüdungserscheinungen der Hand
EMOS-Öffnungsstopp begrenzt die Öffnung und erleichtert so das Arbeiten.

ESD-sicher
Alle Weller Erem Schneider und Zangen sind ESD-sicher.

Zangenbacken – geschliffen in höchster Präzision.

Euere Gesundheit ist uns wichtig
Ergonomisch geformte Griffe für hohen Komfort, Griffigkeit und Sicherheit.


Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 0.25 bis 1.02 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 1.02 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 0.25 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 18 bis 30 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 18 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 30 · Geeignet für: Lichtwellenleiter,Leiter mit Gummi-Isolation,Leiter mit Kapton-Isolation,Leiter mit Kunststoff-Isolation,Leiter mit PTFE-Isolation,Leiter mit PVC-Isolation,Leiter mit Silikon-Isolation,Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen,Leiter mit Standard-Isolation · Gewicht: 75 g · Material: Werkzeugstahl,Spezialstahl,Schaumstoff · Produkt-Art: Abisolierzange · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
18 bis 30
Arbeitsbereich-Durchmesser:
0.25 bis 1.02 mm
1c. Marke:
Weller Erem®
Geeignet für:
Lichtwellenleiter | Leiter mit Gummi-Isolation | Leiter mit Kapton-Isolation | Leiter mit Kunststoff-Isolation | Leiter mit PTFE-Isolation | Leiter mit PVC-Isolation | Leiter mit Silikon-Isolation | Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
Material:
Werkzeugstahl | Spezialstahl | Schaumstoff
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
18 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
30
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
1.02 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0.25 mm
Gewicht:
75 g
Produkt-Art:
Abisolierzange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,90*
€ 87,95*
€ 7,50*
ab € 82,30*
€ 87,96*
Frei Haus
ab € 79,10*
€ 89,11*
Frei Haus
ab € 89,16*
€ 95,37*
Lager 102
Frei Haus
ab € 81,94*
€ 109,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,84*
€ 127,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,38*
€ 118,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,46*
€ 113,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,70*
€ 101,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 81,94*
€ 95,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 11 V50
ab € 5,15*
Zubehör
Weller Tools
552E
ab € 136,11*
Zubehör
Weller Tools
552S
ab € 115,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.