Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ICY BOX USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-Micro-B Stecker 1.00 m Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2177598-BP
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-CB023EL
EAN/GTIN:
     4250078168874
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
Spiralkabel
ICY BOX USB 2.0 Type-A zu Micro-B elektrolumineszentes Kabel

Leuchtet durch Anlegen eines elektrischen Feldes
Ohne Energieverlust
Synchronisiert den Lichtimpuls mit dem Leistungsstrom
Schaltet das Licht aus, wenn das Gerät vollständig geladen ist (Hängt von dem installierten Betriebssystem des Smartphones ab)
Datenübertragungsrate mit bis zu 480 MBit/s, optimiert für Smartphones

Das ist fließendes Licht - Und es leuchtet Blau!
Natürlich ist technisch etwas komplizierter, ein elektroluminiszierendes Kabel herzustellen als es zuerst den Anschein hat. Aber das Wichtigste: Die IB-CB023EL macht einen ganz besonderen Eindruck, wenn das Licht anfängt zu fließen. Es ist nicht leicht, ein elektrolumineszierendes Kabel zu finden, es zu mögen aber umso mehr - versprochen!

EL - ELektrolumineszenz
Das feste Material im Inneren des Kabels wird durch Anlegen eines elektrischen Feldes beleuchtet. Daraus resultiert ein fließender spiralförmiger Lichtimpuls, der den Datentransfer - oder Ladevorgang Ihrer USB-Geräte Type-A ein wenig spannender macht - und das ohne Energieverlust.

Wertet jedes Umfeld visuell auf
Der Kabelsalat auf dem Schreibtisch oder das schnöde Ladekabel im Auto lassen den Alltag schnell trist werden. Mit dem IB-CB023EL kommt etwas Bewegung und Licht ins Spiel - und schon ist der Alltag ein wenig spannender!

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Stecker Micro-B · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Produkt-Art: USB 2.0 Anschlusskabel · Stecker-Ausführung: gerade

Lieferumfang:
IB-CB023EL,Sicherheitshinweise

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Stecker Micro-B
1c. Marke:
ICY BOX
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
USB-Kabel
Kabel-Anwendung:
USB
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-Micro-B Stecker
Farbe:
schwarz | blau
Stecker-Ausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-Micro-B
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB
Produkt-Art:
USB-Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 7,00*
ab € 9,12*
€ 11,05*
€ 4,00*
ab € 10,05*
€ 12,17*
€ 3,95*
ab € 11,04*
€ 13,29*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 12,13*
€ 14,51*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 12,34*
€ 14,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.