Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Finder 077.55 Kühlkörper 0.9 K/W (L x B x H) 100 x 111.5 x 67.5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2177359-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     077.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper 0,9k/w
kühlkörper
Kühlkörper für elektronische Lastrelais

Für elektronische Lastrelais in "Hockey Puck-Bauform" der Serie 77.25, 77.45 oder 77.55.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produkt-Art: Kühlkörper · Produktabmessung, Breite: 111.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 67.5 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 077.55 · Wärmewiderstand R(th): 0.9 K/W

Lieferumfang:
Befestigungsmaterial im Beipack.

Weitere Suchbegriffe: Finder, 077.55, kuehlkoerper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,68*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 40,336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,03*
€ 243,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 203,92*
€ 242,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,02*
€ 240,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,68*
€ 240,00
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
774590248250
ab € 18,65*
Sonstiges
Finder
774590248650
ab € 23,33*
Sonstiges
Finder
775582308250
ab € 22,27*
Sonstiges
Finder
775590248650
ab € 26,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.