Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Finder 077.25 Kühlkörper 2 K/W (L x B x H) 106.5 x 65.5 x 70 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2177358-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     077.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper für elektronische Lastrelais

Für elektronische Lastrelais in "Hockey Puck-Bauform" der Serie 77.25, 77.45 oder 77.55.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produkt-Art: Kühlkörper · Produktabmessung, Breite: 65.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 106.5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 077.25 · Wärmewiderstand R(th): 2 K/W

Lieferumfang:
Befestigungsmaterial im Beipack.

Weitere Suchbegriffe: Finder, 077.25, kuehlkoerper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,67*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 34,934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,20*
€ 212,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,32*
€ 208,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,67*
€ 207,86
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
774590248250
ab € 18,63*
Sonstiges
Finder
774590248650
ab € 23,40*
Sonstiges
Finder
775590248250
ab € 21,01*
Sonstiges
Finder
775582308250
ab € 22,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.