Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2176724-MU Herst.-Nr.: RF-4353448 EAN/GTIN: 4053199995202 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses MFi-zertifizierte Kabel ist mit allen Lightning-Geräten kompatibel. Dies ermöglicht Ihnen die einfache Übertragung von Daten zwischen Ihrem Lightning-Gerät und einem Laptop mit USB-C. Es bietet auch eine Schnellladefunktion, wenn es an ein USB-C Power Delivery-Ladegerät angeschlossen ist. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten für Langlebigkeit und sicheres Aufladen. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | Lightning |  | Kabellänge | 2 m |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | AWG Kabelgröße | 23/30 |  | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 19,16* | € 27,44* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 19,34* | € 27,46* |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 23,14* | € 31,58* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 32,86* | € 44,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|