Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2176723-BP Herst.-Nr.: RF-4353446 EAN/GTIN: 4053199995196 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce Handy Anschlusskabel [1x USB-C® Stecker - 1x Apple Lightning-Stecker] 1.00 m Schwarz
Renkforce USB-C® auf Lightning-Kabel, 1 m
MFi-zertifiziert Unterstützt Schnellladung mit USB-C® Power Delivery Metallummantelung mit Geflecht
Dieses MFi-zertifizierte Kabel ist mit allen Lightning-Geräten kompatibel. Dies ermöglicht Ihnen die einfache Übertragung von Daten zwischen Ihrem Lightning-Gerät und einem Laptop mit USB-C®. Es bietet auch eine Schnellladefunktion, wenn es an ein USB-C® Power Delivery-Ladegerät angeschlossen ist. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten für Langlebigkeit und sicheres Aufladen.
Ausstattung: Dieses MFi-zertifizierte Kabel ist mit allen Lightning-Geräten kompatibel. Dies ermöglicht Ihnen die einfache Übertragung von Daten zwischen Ihrem Lightning-Gerät und einem Laptop mit USB-C®. Es bietet auch eine Schnellladefunktion, wenn es an ein USB-C® Power Delivery-Ladegerät angeschlossen ist. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten für Langlebigkeit und sicheres Aufladen.
Technische Daten: AWG: 23+30 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Apple Lightning-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Handy · Kabel-Art: USB-Kabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 18 W @ 12 V / 1.5 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: USB-C® auf Lightning-Kabel
Hinweis: MFI Produkte sind von Apple lizensiert und speziell für den Anschluss an iPhone, iPad und iPod. Apple schreibt hohe Qualitätsstandards vor und prüft diese, bevor die Produkte auf den Markt kommen. Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Art: | USB-Kabel | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Apple Lightning-Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Handy | Innenleiter-Material: | Kupfer | Maximale Leistung: | 18 W @ 12 V / 1.5 A | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | USB | AWG: | 23+30 | Abschirmung: | Folienschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Handy Anschlusskabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 17,75* | € 25,38* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 20,31* | € 28,07* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 29,97* | € 41,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|