Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät NiMh NiCd
>
Artikel
VOLTCRAFT CC-8 Rundzellen-Ladegerät LiIon, LiFePO, NiMH, NiCd A, Mignon (AA), Micro (AAA), Mini (AAAA), 9 V Block, Baby
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2176563-BP
Hersteller:
Voltcraft
Herst.-Nr.:
VC-10882815
EAN/GTIN:
4053199993451
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
VOLTCRAFT CC-8 Rundzellen-Ladegerät LiIon,LiFePO,NiMH,NiCd A,Mignon (AA),Micro (AAA),Mini (AAAA),9 V Block,Baby (C),Sub-C,10340,14500,16340,17500,17650,18490,18500,18650,21700,22650,26500,26650
CC-8 Rundzellen-Ladegerät A
Kompatibel mit NiMH- / NiCD-, Li-Ion- und LiFePo4-Akkus (max. Länge: 74 mm)
10 Steckplätze (einschließlich 2x 9 V-Block)
Intelligente Ultra-Schnellladefunktion (max. 2 A Ladestrom)
Das Voltcraft CC-8-Ladegerät kann Ni-Mh / CD-, Li-Ion- und LiFePo4-Akkus laden. Das Ladegerät ist kompatibel mit einer maximalen Akkulänge von 74 mm. Das Ladegerät verfügt über zehn unabhängige Akkuladesteckplätze, darunter zwei 9-V-Blocksteckplätze. Das LCD zeigt alle notwendigen Informationen an, wie z. B. Akkuspannung (V), Ladestrom (mA), Kapazität (mAh) und Ladeszustand in % für den ausgewählten Steckplatz. Das CC-8-Ladegerät ist ideal für Benutzer, die über verschiedene Arten von zylindrischen Akkus verfügen und diese gleichzeitig laden müssen.
Intelligente Ladetechnik
Die eingebaute Ladetechnologie erkennt die eingelegten Akkus automatisch und passt den Ladestrom individuell an. Das Ladegerät kann Ihre Akkus so schnell und sicher wie möglich aufladen.
Ausstattung:
Erkennung für defekte Akkus · Delta V (-dv)-Steuerung · Verpolungsschutz · Kurzschlussschutz · Überladeschutz · max. 5 Typ-C-Akkus können gleichzeitig aufgeladen werden.
Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 10 · Anzahl Ladeschächte 9 V: 2 · Anzahl Ladeschächte Baby: 5 · Anzahl Ladeschächte Micro: 8 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 8 · Betriebsspannung (LOV): 12 V/DC · Gewicht: 635 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Einzelschachtüberwachung,Akkuerkennung,Akku-Defekt Erkennung · Ladestrom 9 V Block: 60 mA · Ladestrom Baby: 1000 mA · Ladestrom Li-Ion/Li-Po: 2000 mA · Ladestrom Micro: 1000 mA · Ladestrom Mignon: 1000 mA · Ladestrom Mono: 1000 mA · Ladestrom max. pro Schacht: 2000 mA · Passend für Akkugröße: A,Mignon (AA),Micro (AAA),Mini (AAAA),9 V Block,Baby (C),Sub-C,10340,14500,16340,17500,17650,18490,18500,18650,21700,22650,26500,26650 · Passender Akku: LiIon,LiFePO,NiMH,NiCd · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm · Typische Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 150 Min.
Lieferumfang:
Ladegerät CC-8 · Netzteil · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 230 x 150 x 34 mm
Ladestrom max. pro Schacht:
2000 mA
Typische Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks:
150 Min.
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Passend für Akkugröße:
A | Mignon (AA) | Micro (AAA) | Mini (AAAA) | 9 V Block | Baby (C) | Sub-C | 10340
Passender Akku:
LiIon | LiFePO | NiMH | NiCd
Ladestrom 9 V Block:
60 mA
Ladestrom Mignon:
1000 mA
Ladestrom Micro:
1000 mA
Ladestrom Mono:
1000 mA
Ladestrom Li-Ion/Li-Po:
2000 mA
Ladegeräte-Besonderheiten:
Einzelschachtüberwachung | Akkuerkennung | Akku-Defekt Erkennung
Anzahl Ladeschächte 9 V:
2
Anzahl Ladeschächte Mignon:
8
Anzahl Ladeschächte Micro:
8
Anzahl Ladeschächte Baby:
5
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
10
Ladestrom Baby:
1000 mA
Betriebsspannung (LOV):
12 V/DC
Gewicht:
635 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
... >
22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte
>
Rundzellen-Ladetechnik
>
Rundzellen-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
,
E-Block Ladegerät
,
Ladegerät 9V-Block
,
Ladegerät E-Block
,
AA Akku Ladegerät
,
AAA Akku Ladegerät
,
Ladegerät AA
,
Ladegerät AAA
,
Ladegerät Micro
,
Ladegerät Mignon
,
Micro Akku Ladegerät
,
Mignon Akku Ladegerät
,
Ladegerät LI-Ion
,
Ladegerät Li-Io Akku
,
Ladegerät LiIo-Akku
,
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
,
Li-Io Akku Ladegerät
,
Li-Ion Akku Ladegerät
,
LiIo Akku Ladegerät
,
Lithium-Ionen-Akku Ladegerät
,
Charger NICD
,
Charger NIMH
,
Ladegerät NICD
,
Ladegerät NIMH
,
Ladegerät NiMh NiCd
,
Nickel Cadmium Akku Ladegerät
,
Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät
,
ladegerät li-ion
,
04064161023007
,
04053199993451
,
VOLTCRAFT
,
VC-10882815
,
CC-8
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,63*
€ 53,57*
Lager 102
1 Tag
1679
Frei Haus
ab € 40,19*
€ 53,58*
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 45,79*
€ 59,96*
Lager 1039
8 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 59,75*
€ 76,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 550 mAh 9 V 1 St.
Voltcraft
VC-12944325
€ 1,84*
Sonstiges
VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 550 mAh 9 V 10 St.
Voltcraft
VC-12629385
€ 1,538*
Sonstiges
VOLTCRAFT Batterietester MS228 Messbereich (Batterietester) 1,5 V, 1,55 V, 9 V Batterie MS228
Voltcraft
MS228
€ 12,34*
Sonstiges
VOLTCRAFT Industrial LR03 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1350 mAh 1.5 V 24 St.
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
Sonstiges
VOLTCRAFT Industrial LR14 Baby (C)-Batterie Alkali-Mangan 7500 mAh 1.5 V 2 St.
Voltcraft
VC-12714180
€ 2,37*
Sonstiges
VOLTCRAFT Industrial LR14 Baby (C)-Batterie Alkali-Mangan 8000 mAh 1.5 V 1 St.
Voltcraft
VC-13189960
€ 1,36*
Sonstiges
VOLTCRAFT Industrial LR6 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 3000 mAh 1.5 V 24 St.
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.