Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH HighWay Splitter Kabelsplitter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OEHLBACH HighWay Splitter Kabelsplitter Grau
OEHLBACH HighWay Splitter Kabelsplitter Grau
OEHLBACH HighWay Splitter Kabelsplitter Grau
Artikel-Nr.:
     102-2176540-MU
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C6048
EAN/GTIN:
     4003635060483
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Wer HDMI® -Signale in kristallklarer 4k Auflösung (2160p / Ultra HD) auf zwei Geräten (etwa Fernseher und Beamer) parallel ausgeben möchte, kommt um den HighWay Splitter, einem HDMI® Signalverteiler 1:2 von Oehlbach, nicht vorbei. Hochwertige, sorgfältig ausgewählte Komponenten sind in einem massiven Metallgehäuse untergebracht und garantieren eine hochqualitative Signalübertragung. 24 Karat vergoldete Kontakte sorgen für optimale Übertragungssicherheit. Neben Videosignalen, angefangen von 480i SD-Signalen bis hin zu 4k@60Hz (Ultra HD / 2160p), doppelt der HighWay Splitter auch alle gängigen Audioformate, sei es Dolby Digital, DTS, Dolby True HD, DTS-HD MA, PCM oder sogar DSD (Direct Stream Digital).
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
HDMI
Anzahl der Verbinder
3
Eingang
1
Teilnehmerausgang
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
380 g
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 67,27*
€ 88,37*
Frei Haus
ab € 56,98*
€ 88,58*
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 100,288*
€ 114,372*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.