Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach Highway Splitter 1 zu 2 HDMI-Splitter 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2176540-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     6048
EAN/GTIN:
     4003635060483
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Oehlbach Highway Splitter 1 zu 2 HDMI-Splitter 3840 x 2160 Pixel

Oehlbach Highway Splitter 1:2 HDMI-Verteiler

4K Ultra HD bei 50/60Hz
Massives Metallgehäuse
24 Karat vergoldete Kontakte
Expertenmodus: 16 verschiedene Einstellungen möglich

Wer HDMI® -Signale in kristallklarer 4k Auflösung (2160p / Ultra HD) auf zwei Geräten (etwa Fernseher und Beamer) parallel ausgeben möchte, kommt um den HighWay Splitter, einem HDMI® Signalverteiler 1:2 von Oehlbach, nicht vorbei. Hochwertige, sorgfältig ausgewählte Komponenten sind in einem massiven Metallgehäuse untergebracht und garantieren eine hochqualitative Signalübertragung. 24 Karat vergoldete Kontakte sorgen für optimale Übertragungssicherheit. Neben Videosignalen, angefangen von 480i SD-Signalen bis hin zu 4k@60Hz (Ultra HD / 2160p), doppelt der HighWay Splitter auch alle gängigen Audioformate, sei es Dolby Digital, DTS, Dolby True HD, DTS-HD MA, PCM oder sogar DSD (Direct Stream Digital).

Ausstattung:
Bis zu 4K@60Hz, Ultra HD Auflösung (2160p), YUV 4:4:4: Hochwertige digitale Bildverarbeitung, RGB-Farbraum
Auflösungen: 4K@24/25/30/60Hz, 1080p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 576p@50Hz, 576i@50Hz, 480p@60Hz, 480i@60Hz
Audioformate: Stereo Audio, DSD (Direct Stream Digital) und HD(HBR) Audio
Anschlüsse/Bedienelemente: 1 x HDMI® Input, 2 x HDMI® Output, Netzteil DC5V/1A, EDID DIP

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Anzahl unterstützter Monitore: 2 · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Gewicht: 380 g · Herstellerfarbe: Grau · Port (Nur für Titel): 1 zu 2 · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
HDMI Verteiler,Bedienungsanleitung,Netzteil

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
165 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Anzahl unterstützter Monitore:
2
Gewicht:
380 g
Produkt-Art:
HDMI-Splitter
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter, 04003635060483, Oehlbach, 6048, Highway Splitter, Umschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 53,84*
€ 93,68*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 72,14*
€ 93,69*
11 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 77,09*
€ 98,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.