Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM WLAN Repeater FRITZ!Repeater 2400 20002855 Mesh-fähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2176162-BP
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002855
EAN/GTIN:
     4023125028557
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!Box
FRITZ!Box
FRITZBox
AVM FRITZ!WLAN-Repeater
AVM FRITZ!Repeater 2400 WLAN Repeater 2.4 GHz,5 GHz Mesh-fähig

AVM FRITZ!Repeater 2400

Mehr WLAN-Reichweite für alle verbundenen Geräte
Ultraschnelle Übertragungen mit WLAN AC (1.733 MBit/s / 5 GHz) und höchste Reichweite mit WLAN N (600 MBit/s / 2,4 GHz)
Für höchste Ansprüche (z. B. 4K-Stream) in einem Heimnetz mit mehreren gleichzeitig verwendeten WLAN-Geräten
WLAN Mesh: Eingesetzte FRITZ!-Produkte werden zu einem einzigen intelligenten WLAN-Netz mit optimaler Leistung zusammengefasst
Crossband-Repeating: Durch Dualband (AC + N) wird immer die beste Verbindung zum Router und gleichzeitig verwendeten WLAN-Geräten gewählt
Automatische Übernahme der vorhandenen FRITZ!Box WLAN-Verschlüsselung
Gigabit-LAN-Anschluss für den Aufbau einer LAN-Brücke oder für Netzwerkgeräte ohne WLAN-Funktion
Einfache und sichere Anmeldung im Heimnetz per Tastendruck (WPS)
Unterstützung des WLAN-Gastzugangs der FRITZ!Box
Bestimmung des optimalen Einsatzortes mithilfe der FRITZ!App WLAN
Niedriger Stromverbrauch im Standby und unter Last

Der FRITZ!Repeater 2400 erhöht schnell und einfach die Reichweite jedes WLANs. Mit zwei Funkeinheiten in den Standards WLAN AC und WLAN N, die in Summe einen Datendurchsatz von bis zu 2.333 MBit/s erzielen können, stellt der Repeater eine stabile Verbindung und ein Maximum an Bandbreite für alle verbundenen WLAN-Geräte zur Verfügung und sorgt für perfekte Funkabdeckung bis in den letzten Winkel von Haus und Wohnung.

Ultraschnelles WLAN AC + N
Der FRITZ!Repeater 2400 funkt mit zwei WLAN-Bändern, die auf intelligente Weise parallel genutzt werden: durch automatische Bandauswahl (dynamisches Cross Band Repeating) wählt der FRITZ!Repeater 2400 immer den effizientesten Weg zum Router und den verbundenen WLAN-Geräten, so dass alle Verbindungen im Heimnetz hohe Datenraten erzielen. Anspruchsvollste WLAN-Szenarien lassen sich so realisieren.

Perfekt im WLAN Mesh
In Kombination mit einer FRITZ!Box wird der FRITZ!Repeater 2400 Teil eines leistungsstarken Mesh-Netzwerks. Im WLAN Mesh werden mehrere verteilte WLAN-Knoten (z. B. FRITZ!Box und FRITZ!Repeater) zu einem einzigen intelligenten WLAN-Netz zusammengefasst. Die FRITZ!Box steuert dabei aktiv alle Zugangspunkte, so dass im Heimnetz genutzte WLAN-Geräte immer am Zugangspunkt mit der besten Verbindung angemeldet werden (WLAN Mesh Steering). Streamings, Gaming und Downloads gelangen nahtlos bis in den letzten Winkel jedes Zimmers. Das gesamte WLAN hat praktischerweise nur noch einen Namen, ein Passwort und ist sicher verschlüsselt.

Maximale Sicherheit und Komfort
Modernste Verschlüsselungsstandards gewährleisten die Sicherheit der Privatsphäre im gesamten WLAN Mesh. Der Repeater lässt sich bequem an jeder Steckdose anschließen. Mit Hilfe des Wi-Fi Protected Setups (WPS) wird der Repeater per Knopfdruck binnen Sekunden in das WLAN Mesh integriert. Regelmäßige Firmware-Updates und der ausgezeichnete kostenlose AVM-Support komplettieren den vielseitigen FRITZ!Repeater 2400.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · Funktionen (WLAN-Repeater/-Router): Repeater · Gewicht: 160 g · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 154 mm · Produktabmessung, Tiefe: 27 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s) · Sicherheit: WPA 2 · WLAN Repeater/Router-Besonderheiten: Mesh-fähig · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n,IEEE802.11ac · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz,5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 600 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 1733 MBit/s

Lieferumfang:
FRITZ!Repeater 2400,LAN-Kabel,Installationsanleitung,Schutzkontakt-Adapter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 75 x 154 x 27 mm
Produktabmessung, Tiefe:
27 mm
Produktabmessung, Höhe:
154 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
AVM
Dual-Band-fähig:
2.4 GHz und 5 GHz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s)
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Funktionen (WLAN-Repeater/-Router):
Repeater
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n | IEEE802.11ac
WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz:
600 MBit/s
WLAN Repeater/Router-Besonderheiten:
Mesh-fähig
Typ (Hersteller-Typ):
FRITZ!Repeater 2400
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz | 5 GHz
Sicherheit:
WPA 2
Gewicht:
160 g
WLAN-Übertragungsrate 5 GHz:
1733 MBit/s
Produkt-Art:
WLAN Repeater
Weitere Suchbegriffe: AVM Repeater, AVM WLAN Stick, AVM WLAN-Repeater, FRITZ!WLAN Repeater, Router, Repeater, WLAN Repeater, WLAN Router, Wireless Lan Router, fritz repeater, wlan repeater, AVM, 20002855, FRITZ!Repeater 2400, fritz repeater 2400
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 80,05*
€ 96,06*
2 Tage
10
€ 3,51*
ab € 84,42*
€ 100,45*
Frei Haus
ab € 84,22*
€ 100,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,70*
€ 100,49*
Lager 102
634
Frei Haus
ab € 89,79*
€ 106,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVM
20002857
ab € 213,29*
Ähnlich
AVM
20002839
ab € 147,21*
Ähnlich
AVM
20002847
ab € 317,78*
Ähnlich
AVM
20002864
ab € 22,39*
Ähnlich
AVM
20002848
ab € 60,60*
Ähnlich
AVM
20002853
ab € 28,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.