Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Olymp 6015 Koffergurt 50 mm gleichschließend TSA Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2175984-BP
Hersteller:
     Olymp
Herst.-Nr.:
     6015
EAN/GTIN:
     4030152060153
Suchbegriffe:
TSA-Schloss
TSA-Zahlenschloss
tsa schloss
OLYMP - Gepäckgurt mit TSA Schloss TSA 400, grün

TSA-zertifiziertes Zahlenschloss mit 3 Ziffern
Robustes und langlebiges Gewebeband aus Poly-Material
Länge: 4000 mm

Kann nur von autorisiertem Sicherheitspersonal ohne Beschädigungen geöffnet werden. Unbefugte Öffnung nur durch Zerstörung des Gurtes möglich Schützt Kofferinhalt vor Diebstahl oder Missbrauch. Leichte Identifikation des Koffers. Ideal für Reisegepäck, an denen kein Schloss befestigt werden kann.

Technische Daten:
Gewicht: 206 g · Herstellerfarbe: Grün · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Koffergurt · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 4000 mm · Schließmechanismus: gleichschließend · Schloss-Besonderheiten: TSA

Lieferumfang:
TSA 400 grün,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 4000 mm x 50 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Länge:
4000 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
Olymp
Schließmechanismus:
gleichschließend
Farbe:
grün
Schloss-Besonderheiten:
TSA
Gewicht:
206 g
Produkt-Art:
Koffergurt
Weitere Suchbegriffe: Olymp, 6015, TSA 400, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,16*
€ 13,43*
€ 6,78*
ab € 11,11*
€ 13,45*
€ 3,80*
ab € 11,19*
€ 13,54*
€ 4,95*
ab € 11,31*
€ 13,69*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 14,25*
€ 16,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
6013
ab € 8,20*
Zubehör
Olympia
6012
ab € 7,45*
Zubehör
Olympia
6014
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.