Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NADELHUELSE 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-217042-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  217042-BP
EAN:  2050000076640
Artikeltext: Nadelhülse Nadelhülsen sind Lager kleinster radialer Bauhöhe mit spanlos geformten Außenringen und Käfigen. Die Lager werden in eine Gehäuseführung eingepresst und benötigen keine weitere Axialführung. Das Einpressen ist zweckmäßigerweise mit einem Dorn vorzunehmen, dessen Bund an der mit den Kurzzeichen markierten Stirnseite des Lagers anliegen soll.

Technische Daten:

Maßangabe B (Breite, siehe Maßzeichnung): 8 mm Maßangabe D (Außen-Ø, siehe Maßzeichnung): 10 mm Maßangabe d (Innen-Ø, siehe Maßzeichnung): 6 mm. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 07 - Halbzeuge / Montagematerial > Halbzeuge > Lager
Weitere Suchbegriffe: Nadelhülse, Nadelhülse 6
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 2,90*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG