Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Joy-it Barebone Intel Core i7 i7-9700K Intel UHD Graphics 630 ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2163441-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053199991136
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Server
joy-it barebone
Joy-it 19 Zoll Industrie/Server-Barebone

Intel® Core™ i7-9700K Prozessor (bis zu 4,90 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 12 MB Intel® Cache)
Bis zu 128 GB DDR4 Arbeitsspeicher
Vibrationsdämpfung / Front abschließbar
120 mm Lüfter mit Staubfilter
Hochwertiges, robustes und schnelles 19" Server Gehäuse 4HE
Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Hochwertig, robust, schnell, flexibel
Mit diesen 4 Schlagwörten beschreibt sich dieses 19" Profi Barebone von Joy-it am treffendsten. Es garantiert Ihnen ein Optimum an Qualität und Flexibilität. Wie Sie den technischen Daten entnehmen können, bietet Ihnen dieses Produkt sehr viel Spielraum, um ein Gerät nach Ihren Bedürfnissen zu assemblieren. Es lassen sich bis zu 7 Stück 3,5" Festplatten einbauen (vibrationsgedämpft). Das High End Motherboard von Gigabyte beinhaltet auch einen Raid Controller, welcher Raid 0, 1 , 5 und 10 unterstützt. Es stehen Ihnen 4 Speichersockel zur Verfügung, die insgesamt mit bis zu 128 GB Speicher bestückt werden können. Durch den integrierten Staubfilter kann dieses Gehäuse auch in industriellen Umgebungen problemlos eingesetzt werden. Die bereits installierte Intel I7-9700K CPU mit 4 x 3.6 GHz und 12 MB Prozessorspeicher bietet Ihnen ein Höchstmaß an Leistungsreserven.

Das 640 Watt Netzteil ist 80+ zertifiziert und ist sehr energieeffizient.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 6 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 640 W · Produkt-Art: Barebone · Produktabmessung, Breite: 483 mm · Produktabmessung, Höhe: 177 mm · Produktabmessung, Tiefe: 450 mm · Prozessor: Intel® Core™ i7-9700K Prozessor (bis zu 4,90 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 12 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: i7-9700K · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.9 GHz · Raid-Level: 0,1,5,10 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HD-Audio,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),PS/2,RJ45,USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Weitere technische Daten: Mainboard Chipsatz: Intel® Z390 · Einbauschächte: 7 x 3.5"; 3 x 5.25"

Lieferumfang:
Joy-it 19 Zoll Industrie/Server-Barebone,Stromkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
450 mm
Produktabmessung, Höhe:
177 mm
Produktabmessung, Breite:
483 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
6 x
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HD-Audio | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | PS/2 | RJ45 | USB 2.0
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 10
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.9 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
640 W
Prozessor:
Intel® Core™ i7-9700K Prozessor (bis zu 4,90 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 12 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
i7-9700K
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Barebone
Weitere Suchbegriffe: barebone, server 4u, Joy-it, PC, Desktop, 4HE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 789,14*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,00*
€ 940,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,14*
€ 939,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,80*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,43*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,86*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,56*
Sonstiges
Dynabook
HDTB420EK3AA
ab € 56,13*
Sonstiges
Fastech Europe
610-010-BAG
ab € 8,26*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,46*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,52*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,67*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,53*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,66*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,70*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 10,17*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 14,71*
Sonstiges
Symantec
21395096
ab € 18,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.