Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

10ER HUTSCHRAUBE MESSING M 1,6 X10 SW 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-216321-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  216321-BP
EAN:  4016138216325
Suchbegriffe:
Hutschraube
Artikeltext: Hutschrauben Ausstattung: Messing vernickelt. Technische Daten: Abmessungen: h/tmax/s //3 Gewinde: M1.6 x 10 mm Gewinde-Maß: M1.6 Inhalt: 10 St. Länge: 10 mm Material: Messing vernickelt Schlüsselweite: 3. Lieferumfang: . 10 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 07 - Halbzeuge / Montagematerial > Halbzeuge > Schrauben / Muttern
Weitere Suchbegriffe: 10 Stück, 10 mm, 10ER HUTSCHRAUBE MESSING M 1,6 X10 SW 3, 3 mm, Hutschraube M 1,6, Hutschraube M 1,6x10, M 1,6, Messing, vernickelt
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 2,84*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG