Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Goobay 78066 Antennen Anschlusskabel Schwarz 1.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2163151-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     78066
EAN/GTIN:
     4040849780660
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Goobay Antennen Anschlusskabel 1.5m

Geeignet für den analogen und digitalen Empfang
Zuverlässige Verbindung zwischen Anschluss-/ Multimediadose und dem Empfangsgerät
Vergoldete Kontaktflächen für optimale Signalübertragung
Hochwertige Metallstecker
Optimierter Knickschutz und flexible Kabelummantelung
Inklusive Adapter (Stecker auf Stecker)

Koax-Buchse auf Koax-Stecker

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Koax-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Koax-Stecker · Farbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Antennen · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Kabellänge: 1.5 m · Produkt-Art: Antennen Anschlusskabel · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Suchbegriffe: koax-anschlusskabel 1,5 m, av antennenkabel, 4040849780660, Goobay, 78066, Antennen Anschlusskabel, Anschlussleitung
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 6,26*
€ 7,68*
€ 4,00*
ab € 4,19*
€ 8,02*
€ 9,90*
ab € 7,10*
€ 8,52*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,57*
€ 9,20*
€ 6,99*
ab € 11,00*
€ 13,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
CS-NT1
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.