Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

10ER HUTSCHRAUBE MESSING M3X10 SW 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-216313-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  216313-BP
EAN:  4016138216318
Suchbegriffe:
Hutschraube
Artikeltext: Hutschrauben Ausstattung: Messing vernickelt Technische Daten: Abmessungen: h/tmax/s //4 Gewinde: M3 x 10 mm Gewinde-Maß: M3 Inhalt: 10 St. Länge: 10 mm Material: Messing vernickelt Schlüsselweite: 4. Lieferumfang: . 10 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 07 - Halbzeuge / Montagematerial > Halbzeuge > Schrauben / Muttern
Weitere Suchbegriffe: 10 Stück, 10 mm, 10ER HUTSCHRAUBE MESSING M3X10 SW 4, 4 mm, Hutschraube M 3x10, M 3, Messing, vernickelt
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 2,41*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG