Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog einstellbares Multifunktions-Zeitrelais, 1 Schließer 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Analog einstellbares Multifunktions-Zeitrelais, 1 Schließer 10A
Analog einstellbares Multifunktions-Zeitrelais, 1 Schließer 10A
Artikel-Nr.:
     102-2162234-MU
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     61100604
EAN/GTIN:
     4010312603055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Power MOSFET mit nahezu unbegrenzter Anzahl von Schaltungen bis 400W. Automatische Lampenerkennung. Stand-by-Verlust nur 0,3 Watt. Dimmen auf Mindesthelligkeit und Maximalhelligkeit sowie soft ein/soft aus bei Lampenschaltung zusätzlich einstellbar. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Digital einstellbares und vollelektronisches Multifunktions-Zeitrelais für Lampen bis 400W abhängig von den Lüftungsverhältnissen. Dimmbare 230V-LED-Lampen und dimmbare Energiesparlampen zusätzlich abhängig von der Lampenelektronik und der Dimmart. Wird die Mindesthelligkeit nicht auf 0 gestellt, dann wird nicht ausgeschaltet, sondern auf den eingestellten Prozentwert abgedimmt. Bis zu 3600W mit Leistungszusätzen LUD12-230V an den Anschlüssen X1 und X2. Universal-Steuerspannung örtlich 12..230V UC und zusätzlich Universalspannungs-Steuereingänge 8..230V UC zentral ein und zentral aus. Die Steuereingänge sind von der Versorgungs- und Schaltspannung 230V galvanisch getrennt. Schaltung im Nulldurchgang zur Lampenschonung. Ab 110V Steuerspannung Glimmlampenstrom 5mA. Automatische elektronische Überlastsicherung und Übertemperatur-Abschaltung. Sowohl die Funktion als auch die Zeiten werden mit den zwei Tasten MODE und SET eingegeben und digital auf einem LC-Display angezeigt. Bei der Zeiteinstellung lassen sich innerhalb der vorgewählten Zeitrahmen (0,1 bis 9,9 oder 1 bis 99 Sekunden, Minuten oder Stunden) alle Werte eingeben. Die längste Zeit ist 99 Stunden. 600 Zeiteinstellungen sind dadurch möglich. Die eingegebene(n) Zeit(en) wird (werden) ständig digital angezeigt. Einstellbare Funktionen: RV = Rückfallverzögerung, AV = Ansprechverzögerung, AV+ = Additive Ansprechverzögerung, TI = Taktgeber mit Impuls beginnend, TP = Taktgeber mit Pause beginnend, IA = Impulsgesteuerte Ansprechverzögerung, IF = Impulsformer, EW = Einschaltwischer, AW = Ausschaltwischer, EAW = Einschalt- und Ausschaltwischer, ARV = Ansprech- und Rückfallverzögerung, ARV+ = Additive Ansprech- und Rückfallverzögerung, ES = Stromstoßschalter, SRV = Stromstoßschalter mit Rückfallverzögerung, ESV = Stromstoßschalter mit Rückfallverzögerung und Ausschaltvorwarnung, ER = Relais, ON = Dauer EIN, OFF = Dauer AUS. Bei den Funktionen TI, TP, IA, EAW, ARV und ARV+ kann eine abweichende zweite Zeit eingegeben werden, auch mit anderem Zeitrahmen. Einstellung der Zeiten und Funktionen: Durch Drücken der Taste MODE wird das LCD-Element gewählt, welches geändert werden soll. Das jeweils im Zugriff befindliche Element blinkt. Durch Drücken der Taste SET wird das im Zugriff befindliche Element geändert. Dabei kann es um die Funktion, der Zeitrahmen, die Zeit T1 oder die Zeit T2 (nur bei TI, TP, IA, EAW, ARV und ARV+) handeln. Jede Eingabe wird mit der Taste MODE beendet. Nach der Zeiteinstellung mit MODE blinkt kein Element mehr – das Zeitrelais ist betriebsbereit. Mit dem nächsten Drücken der MODE-Taste beginnt der Eingabezyklus von vorne, alle eingestellten Parameter bleiben erhalten, wenn sie nicht mit SET geändert werden. 25 Sekunden nach der letzten Betätigung und bei immer noch blinkendem Element wird der Eingabezyklus automatisch beendet und verfallen die vorherigen Änderungen. Einstellung der für alle Funktionen gültigen Zusatzparameter: Wird die Taste MODE länger als 2 Sekunden gedrückt, gelangt man in das Untermenü. Mit der Taste SET wird der zu ändernde Parameter ausgewählt und mit MODE bestätigt. Mit der Taste SET wird der Wert eingegeben und mit MODE bestätigt. Nach dem Untermenüpunkt LED gelangt man automatisch wieder in das Hauptmenü. MIN = Mindesthelligkeit im ausgeschalteten Zustand einstellbar auf 0 und von 10 bis 89 (%), Werkseinstellung = 0. MAX = Maximalhelligkeit im eingeschalteten Zustand einstellbar von 10 bis 99 (%), Werkseinstellung = 99. MAX muss mindestens 10 Stufen über MIN liegen. RMP = Ein- und Ausschaltrampe (soft ein und soft aus) einstellbar von 0 = 10ms bis 99 = 1s, Werkseinstellung = 0. LED = LED+ für dimmbare 230V-LED-Lampen, welche sich im Automatikbetrieb (Phasenabschnitt) konstruktionsbedingt nicht weit genug abdimmen lassen und daher auf Phasenanschnitt gezwungen werden müssen, wird über die Taste MODE aktiviert, Werkseinstellung = LED ohne +. Anzeigefunktionen des LC-Displays: Wurden die Funktionen ON oder OFF gewählt, so wird keine Zeit, sondern im Display ein Pfeil dargestellt, welcher auf ON oder OFF zeigt. Bei allen anderen Funktionen werden die eingestellte(n) Zeit(en), das Funktionskürzel und ein Pfeil neben ON oder OFF als Schaltstellungsanzeige dargestellt. Während des Zeitablaufes blinkt die ablaufende Zeit und wird die Restzeit angezeigt. Sicherheit bei Stromausfall: Die eingestellten Parameter werden in einem EEPROM gespeichert und stehen daher nach einem Stromausfall sofort wieder zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Funktion:
Multifunktion
Einbauhöhe:
18 mm
Betätigungsart:
analog mit Multifunktion
Breite in Teilungseinheiten:
0
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung:
8 V | 230 V
1. Zeitbereich Einheit:
Minuten/Stunden
1. Zeitbereich:
1
Schaltleistung Glühlampen:
2000 W
Schaltleistung Leuchtstofflampen DUO:
1000 VA
Schaltleistung Leuchtstofflampen parallel:
500 VA
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Umschalter:
0
Steuerspannung 1:
12 V | 230 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zeitbereich:
0.1 s | 14400 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 V
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung DC:
8 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Nennstrom:
10 A
Max. Einschaltstrom:
10 A
Breite:
18 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
58 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
1
EF003961:
EV000415
EF020288:
-
EF006952:
-
EF003401:
-
EF003378:
-
EF003402:
-
EF003380:
-
EF003403:
-
EF003363:
-
EF003364:
-
EF003365:
-
EF003366:
-
EF003384:
0.1 | 14400
EF003978:
230
EF003979:
-
EF003980:
12
EF008242:
-
EF006835:
-
EF006837:
-
EF006838:
-
EF006839:
-
EF006840:
-
EF006988:
-
EF003373:
-
EF008521:
EV000403
EF007544:
EV000138
EF004020:
EV000154
EF008206:
230
EF008207:
-
EF008208:
8
EF005294:
EV000460
EF000001:
10
EF001732:
10
EF005474:
-
EF016748:
-
EF000008:
18
EF000040:
66
EF000049:
58
EF003374:
-
EF006836:
1
EF003359:
-
EF007250:
-
EF003361:
-
EF003362:
-
EF002950:
-
EF005229:
2000
EF005230:
1000
EF005232:
500
EF005231:
-
EF001365:
EV007093
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, nachlaufrelais 230v, nachlaufrelais, nachlaufrelais eltako, Rückfallverzögerer, Ansprechverzögerer, Takgeber, Einschaltwischer, Ausschaltwischer, Wischrelais
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 30,12*
€ 34,07*
1
€ 5,95*
ab € 26,56*
€ 34,78*
2 Tage
10
1
€ 6,40*
ab € 27,56*
€ 36,03*
2 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 27,67*
€ 36,23*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 41,74*
€ 53,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.