Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako 61100330 Strombegrenzungsrelais kapazitiv 230V/120 Mikrofarad. 1 Schließer 10A/250VAC Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2162232-BP
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     61100330
EAN/GTIN:
     4010312205464
Suchbegriffe:
Eltako
61100330
SBR61-230V/120µF
Lastspitzenrelais
Eltako 61100330 Strombegrenzungsrelais kapazitiv 230V/120 Mikrofarad. 1 Schließer 10A/250VAC Blau

Strombegrenzungsrelais kapazitiv 230V/120 Mikrofarad. 1 Schließer 10A/250VAC

Strombegrenzungsrelais kapazitiv 230V/120 Mikrofarad. 1 Schließer 10A/250VAC. Kein Stand-by-Verlust. Für Einbaumontage. 45mm lang, 45mm breit, 18mm tief. Maximale kapazitive Last 120 Mikrofarad nach Gleichrichter (z.B. Energiesparlampen und EVGs) bzw. 60 Mikrofarad direkt am Netz (z.B. parallelkompensierte Leuchtstofflampen). Begrenzungswiderstand 24 Ohm, Begrenzungsdauer ca. 15ms. Der Einschaltstromimpuls von Energiesparlampen, Leuchtstofflampen und Kompakt-Leuchtstofflampen wird durch kurzzeitiges (ca. 15ms) Zuschalten von Hochlastwiderständen (24 Ohm) auf 10A begrenzt. Das Strombegrenzungsrelais wird dem zu schützenden Relaiskontakt eines Schaltgerätes nachgeschaltet. Dauerlast max. 600W, maximale Schalthäufigkeit 600/h. Erklärung zur kapazitiven Lastangabe: Die Angabe der maximalen kapazitiven Last direkt am Netz muss z.B. bei parallelkompensierten Leuchtstofflampen bzw. konventionellen Vorschaltgeräten beachtet werden. Hierbei entscheidet der parallel zum Netz liegende Kondensator pro Leuchtmittel über die korrekte Dimensionierung. Die Angabe der maximalen kapazitiven Last nach Gleichrichter muss z.B. bei Leuchtstofflampen mit EVG und Energiesparlampen beachtet werden. Es kann mit einer Ersatzkapazität von ca. 10 Mikrofarad pro Leuchtmittel gerechnet werden.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung max.: 2500 W · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubklemmen · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schraubklemmen · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Herstellerfarbe: Blau · Nenn-Ausgangsspannung: 230 V · Nennstrom (max.): 10 A · Produkt-Art: Einbau Einschaltstrom-Begrenzer · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 45 x 18 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schraubklemmen
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schraubklemmen
Produktabmessung, Tiefe:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Eltako
Farbe:
blau
Nenn-Ausgangsspannung:
230 V
Eingangsspannung (num):
230 V/AC
Nennstrom (max.):
10 A
Anschluss-Leistung max.:
2500 W
Produkt-Art:
Einbau Einschaltstrom-Begrenzer
Weitere Suchbegriffe: Geräteschutzschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 27,83*
€ 31,64*
1
€ 5,95*
ab € 27,57*
€ 36,18*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,76*
€ 36,47*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 28,17*
€ 36,75*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 38,70*
€ 50,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eltako
22100430
ab € 23,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.