Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eltako 1fach Rahmen Weiß (matt) 30000180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2162107-BP
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000180
EAN/GTIN:
     4010312902356
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
rahmen 1 fach weiß
1-fach-Rahmen weiß

1-fach-Rahmen. Für die Taster 55x55mm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß (matt) · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Weitere technische Daten: L x B x H 80 x 80 x 12 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß (matt)
1c. Marke:
Eltako
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Farbe (EF000007):
weiß
Breite (EF000008):
80 m
Halogenfrei (EF000025):
Ja
Höhe (EF000040):
80 mm
Tiefe (EF000049):
12 mm
Anzahl der Einheiten (EF000074):
1
Mit Klappdeckel (EF000117):
Nein
Oberfläche (EF000139):
unbehandelt
Textfeld/Beschriftungsfläche (EF001035):
Nein
Werkstoffgüte (EF001257):
Thermoplast
Werkstoff (EF002169):
Kunststoff
Befestigungsart (EF002442):
Klemmbefestigung
Montagerichtung (EF003824):
vertikal
Geeignet für Unterflurkanaldose (EF005864):
Nein
Transparent (EF006243):
Nein
Ausführung der Oberfläche (EF006569):
matt
Geeignet für Geräteeinbaukanal (EF006572):
Nein
Geeignet für Unterputz-Installation (EF006573):
Nein
Geeignet für Einbauinstallation (EF006745):
Nein
Anzahl der Einheiten vertikal (EF008859):
1
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, 4010312902356, Eltako, 30000180, R-ws
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 3,00*
€ 3,73*
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 3,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 3,01*
€ 3,75*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 3,81*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-1
ab € 0,32*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-30
ab € 7,42*
Sonstiges
Helukabel
28785 SW
ab € 1,53*
Sonstiges
Helukabel
28794 GN-GE
ab € 2,03*
Sonstiges
Helukabel
28795 BL
ab € 2,06*
Sonstiges
Helukabel
28796 BR
ab € 1,59*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,16*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,42*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-413-1
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.