Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako DSZ15WDM-3x5A MID Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital 5 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2162050-BP
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     28305515
EAN/GTIN:
     4010312501665
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Eltako DSZ15WDM-3x5A MID Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital 5 A 1 St.

M-Bus-Wandler-Drehstromzähler, MID geeicht

Nur geeichte Zähler sind nach §25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach §19. M-Bus-Wandler-Drehstromzähler mit setzbarem Wandlerverhältnis und MID. Maximalstrom 3x5A, Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt je Pfad. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 4 Teilungseinheiten = 70mm breit, 58mm tief. Genauigkeitsklasse B (1%). Mit M-Bus-Schnittstelle. Dieser Drehstromzähler misst die Wirkenergie anhand der durch die Wandler fließenden Ströme. Der Eigenverbrauch von nur maximal 0,5 Watt Wirkleistung je Pfad wird nicht gemessen und nicht angezeigt. Es können 1, 2 oder 3 Wandler mit Sekundärströmen bis zu 5A angeschlossen werden. Der Anlaufstrom beträgt 10mA. Der N-Anschluss muss vorhanden sein. Das 7-Segment LC-Display kann auch ohne Stromversorgung zweimal innerhalb von zwei Wochen abgelesen werden. Der Leistungsbezug wird mit einer 10-mal je kWh blinkenden LED angezeigt. Rechts neben dem Display befinden sich die Tasten MODE und SELECT, mit welchen gemäß Bedienungsanleitung im Menü geblättert wird. Zunächst schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung ein. Danach können die Gesamt-Wirkenergie, die Wirkenergie des rücksetzbaren Speichers sowie die Momentanwerte Leistung, Spannung und Strom je Außenleiter angezeigt werden. Außerdem kann des Wandlerverhältnis eingestellt werden. Ab Werk ist es mit 5:5 eingestellt und mit einer Brücke über die mit JUMPER gekennzeichneten Anschlussklemmen verriegelt. Das Wandlerverhältnis wird durch Entfernen der Brücke und Neueinstellung gemäß Bedienungsanleitung dem installierten Wandler angepasst. Danach wird es mit der Brücke wieder verriegelt. Einstellbar sind die Wandlerverhältnisse 5:5, 50:5, 100:5, 150:5, 200:5, 250:5, 300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5, 1000:5, 1250:5 und 1500:5. Fehlermeldung (false): Bei fehlendem Außenleiter oder falscher Stromrichtung werden false und der entsprechende Außenleiter im Display angezeigt. Datenübertragung M-Bus: Beim Auslesen werden alle Werte in einem Telegramm übertragen. Es werden folgende Telegramme unterstützt: Initialisierung: SND_NKE, Antwort: ACK, Zähler auslesen: REQ_UD2, Antwort: RSP_UD, Primäradresse ändern: SND_UD, Antwort: ACK, Reset RS1: SND_UD, Antwort: ACK, Slave-Auswahl für die Sekundär-Adresse, Antwort: ACK, Das Gerät antwortet nicht auf unbekannte Abfragen. Die Übertragungsrate wird automatisch erkannt. Das Gerät hat eine Spannungsüberwachung. Im Falle eines Spannungsverlustes werden alle Register im EEPROM gespeichert. Ändern der M-Bus Primäradresse: Um die M-Bus Primäradresse zu ändern, SELECT 3 Sekunden gedrückt halten. Im folgenden Menü erhöht MODE die Adresse um 10, SELECT erhöht sie um 1. Wenn die gewünschte Primäradresse eingestellt ist, warten, bis das Hauptmenü wieder erscheint. Sekundär-Adresse: Mithilfe der Sekundär-Adresse ist es möglich, gemäss der Norm EN13757 mit dem Energiezähler zu kommunizieren. Die Verwendung von Wild Cards ist möglich. Detailierte Angaben bei den Bedienungsanleitungen. Achtung! Vor Arbeiten an den Stromwandlern die Spannungspfade des Zählers freischalten.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Betriebsspannung: 230 V,400 V · Betriebsspannung (Details): 230 V
400 V · Einbau-Breite: 70 · Frequenz (Details): 50 Hz · Genauigkeits-Klasse: B · Herstellerfarbe: Blau · Laststrom: 5 A · Messfunktion: Wirkleistung · Netzspannung (max.): 400 V · Netzspannung (min.): 230 V · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Strom (max.): 6 A · Zählerart: Messwandler

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 70 mm x 58 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Strom-Bereich:
6 A (max)
Nennspannungs-Bereich:
230 bis 400 V
Einbau-Breite:
70
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messfunktion:
Wirkleistung
Typ (Hersteller-Typ):
DSZ15WDM-3x5A MID
Strom (max.):
6 A
Laststrom:
5 A
Netzspannung (max.):
400 V
Netzspannung (min.):
230 V
Betriebsspannung:
230 V | 400 V
Genauigkeits-Klasse:
B
Zählerart:
Messwandler
Frequenz (Details):
50 Hz
Betriebsspannung (Details):
230 V<br>400 V
Produkt-Art:
Drehstromzähler mit Wandleranschluss
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler, 04010312501665, Eltako, 28305515, DSZ15WDM-3x5A MID, Tragschienenzähler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 143,81*
€ 169,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,57*
€ 171,28*
€ 4,98*
ab € 148,79*
€ 175,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,27*
€ 176,83*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 220,31*
€ 255,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,49*
€ 304,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,27*
€ 301,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,96*
€ 277,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,31*
€ 262,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.