Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog einstellbares Multifunktions-Zeitrelais, 1 Schließer 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Analog einstellbares Multifunktions-Zeitrelais, 1 Schließer 16A
Analog einstellbares Multifunktions-Zeitrelais, 1 Schließer 16A
Artikel-Nr.:
     102-2162040-MU
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     23100001
EAN/GTIN:
     4010312602935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
1 Schließer nicht potenzialfrei 16A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 200W, Glühlampen 2300W*. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Kontaktschaltung im Nulldurchgang zur Schonung der Kontakte und Lampen. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais. Steuerspannung 230V und zusätzlich galvanisch getrennte Universal-Steuerspannung 8..230V UC. Versorgungs- und Schaltspannung 230V. Sehr geringes Schaltgeräusch. Zeiten zwischen 0,1 Sekunden und 40 Stunden einstellbar. Funktionen F: RV = Rückfallverzögerung. AV = Ansprechverzögerung. TI = Taktgeber mit Impuls beginnend. TP = Taktgeber mit Pause beginnend. IA = Impulsgesteuerte Ansprechverzögerung. EW = Einschaltwischer. AW = Ausschaltwischer. ARV = Ansprech- und Rückfallverzögerung. ON = Dauer EIN. OFF = Dauer AUS. Die Leuchtdiode unter dem oberen Drehschalter informiert während des Zeitablaufs über die Kontaktstellung. Sie blinkt, solange der Arbeitskontakt offen und leuchtet ständig, solange er geschlossen ist. Die Zeitbasis T wird mit dem mittleren rastenden Drehschalter T eingestellt. Als Basiswerte stehen 0,1 Sekunde, 0,5 Sekunden, 2 Sekunden, 5 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden und 4 Stunden zur Wahl. Die Gesamtzeit ergibt sich aus der Zeitbasis multipliziert mit dem Multiplikator. Der Multiplikator xT wird mit dem oberen rastenden Drehschalter xT eingestellt und liegt zwischen 1 und 10. Somit lassen sich Zeiten zwischen 0,1 Sekunden (Zeitbasis 0,1 Sekunden und Multiplikator 1) und 40 Stunden (Zeitbasis 4 Stunden und Multiplikator 10) einstellen. * Die maximale Last kann ab einer Verzögerungs- oder Taktzeit von 5 Minuten genutzt werden. Bei kürzeren Zeiten reduziert sich die maximale Last wie folgt: Bis 2 Sekunden auf 15%, bis 2 Minuten auf 30%, bis 5 Minuten auf 60%.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Funktion:
Multifunktion
Einbauhöhe:
58 mm
Betätigungsart:
analog mit Multifunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Umschalter:
0
Steuerspannung 2:
8 V | 230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung:
250 V
1. Zeitbereich Einheit:
Minuten/Stunden
1. Zeitbereich:
0.1 | 40
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Schaltleistung Glühlampen:
2300 W
Schaltleistung Leuchtstofflampen DUO:
1000 VA
Schaltleistung Leuchtstofflampen induktiv:
1000 VA
Schaltleistung Leuchtstofflampen parallel:
500 VA
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zeitbereich:
0.1 s | 14400 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 V
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung DC:
8 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Nennstrom:
10 A
Max. Einschaltstrom:
10 A
Breite:
18 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
58 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
1
EF003961:
EV000415
EF020288:
-
EF006952:
-
EF003401:
-
EF003378:
-
EF003402:
-
EF003380:
-
EF003403:
-
EF003363:
-
EF003364:
-
EF003365:
-
EF003366:
-
EF003384:
0.1 | 14400
EF003978:
230
EF003979:
-
EF003980:
12
EF008242:
-
EF006835:
-
EF006837:
-
EF006838:
-
EF006839:
-
EF006840:
-
EF006988:
-
EF003373:
-
EF008521:
EV000403
EF007544:
EV000138
EF004020:
EV000154
EF008206:
230
EF008207:
-
EF008208:
8
EF005294:
EV000460
EF000001:
10
EF001732:
10
EF005474:
-
EF016748:
-
EF000008:
18
EF000040:
66
EF000049:
58
EF006836:
1
EF003374:
-
EF003359:
-
EF007250:
-
EF003361:
-
EF003362:
-
EF001365:
EV007093
EF002950:
1
EF005229:
2300
EF005230:
1000
EF005231:
1000
EF005232:
500
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, multifunktionsrelais eltako, leistungsrelais, Rückfallverzögerer, Ansprechverzögerer, Takgeber, Einschaltwischer, Ausschaltwischer, Wischrelais
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,39*
€ 35,80*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 28,30*
€ 36,92*
2 Tage
42
€ 5,50*
ab € 28,46*
€ 37,08*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 29,40*
€ 37,81*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 43,21*
€ 55,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
€ 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.