Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako MFZ12DDX-UC Multifunktions- Zeitrelais 18 Funktionen 1We 23001004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2162034-MU
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     23001004
EAN/GTIN:
     04010312603079
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
1 Wechsler potenzialfrei 10A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 200W, Glühlampen 2000W*. Stand-by-Verlust nur 0,05-0,5 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Mit der patentierten ELTAKO-Duplex-Technologie (DX) können die normalerweise potenzialfreien Kontakte beim Schalten von 230V-Wechselspannung 50Hz trotzdem im Nulldurchgang schalten und damit den Verschleiß drastisch reduzieren. Hierzu einfach den N-Leiter an die Klemme (N) und L an 15(L) anschließen. Dadurch ergibt sich ein zusätzlicher Stand-by-Verlust von nur 0,1 Watt. Universal-Steuerspannung 12..230V UC. Versorgungsspannung wie die Steuerspannung. Sowohl die Funktion als auch die Zeiten werden mit Tastendruck eingegeben und digital auf einem LC-Display angezeigt. Hierzu sind nur zwei Tasten zu bedienen. Bei der Zeiteinstellung lassen sich innerhalb der vorgewählten Zeitrahmen (0,1-9,9 oder 1-99 Sekunden, Minuten oder Stunden) alle Werte eingeben. Die längste Zeit ist 99 Stunden. 600 Zeiteinstellungen sind möglich. Die eingegebene(n) Zeit(en) wird (werden) ständig digital angezeigt. Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch. Nach der Installation die auto­matische kurze Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher an das Netz gelegt wird. Funktionen: RV = Rückfallverzögerung. AV = Ansprechverzögerung. AV+ = Additive Ansprechverzögerung. TI = Taktgeber mit Impuls beginnend. TP = Taktgeber mit Pause beginnend. IA = Impulsgesteuerte Ansprechverzögerung (z.B. automatischer Türöffner). IF = Impulsformer. EW = Einschaltwischer. AW = Ausschaltwischer. EAW = Einschalt- und Ausschaltwischer. Bei den Funktionen TI, TP, IA, EAW, ARV und ARV+ kann eine abweichende zweite Zeit eingegeben werden, auch mit anderem Zeitrahmen. Einstellung der Zeiten und Funktionen: Durch Drücken der Taste MODE wird das LCD-Element gewählt, welches geändert w
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
1 St.
Abmessungen
(B x T) 18 mm x 58 mm
Produktabmessung, Tiefe
58 mm
Produktabmessung, Breite
18 mm
Display-Art (Details)
schwarz-weiß Display
Externer Eingang
Ja
Anschluss (Bauelemente)
Schraubklemme
Kontaktart (LOV)
1 Wechsler
Ausführung (Zeitrelais)
Multifunktional
Funktionen (Relais)
Ansprech- und Rückfallverzögerung
Ansprechverzögerung mit Impuls
Ansprechverzögerung|ツ| additiv
Ausschaltwischer
Einschaltwischer
Impulsformer
Taktend impulsbeginnend
Taktend pausebeginnend
Typ (Hersteller-Typ)
MFZ12DDX-UC
Betriebsspannung
230 V
Schaltstrom (max.)
10 A
Schaltspannung (max.)
230 V/AC
Zeitbereich (max.)
99 h
Zeitbereich (min.)
0.1 s
Schaltleistung (max.)
2000 W
Betriebsspannung (Bereich)
230 V (max)
Betriebsspannung max.
230 V
Schaltuhren-Typ
digital
Produkt-Art
Zeitrelais
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 28,49*
€ 36,56*
3 Tage
11
€ 6,40*
ab € 29,65*
€ 38,04*
2 Tage
78
€ 5,90*
ab € 29,93*
€ 38,51*
€ 4,98*
ab € 30,59*
€ 39,09*
Lager 102
279
Frei Haus
ab € 43,42*
€ 54,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
€ 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.