Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 230V. 2 Schließer 25A/250V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsschütz 230V. 2 Schließer 25A/250V AC
Installationsschütz 230V. 2 Schließer 25A/250V AC
Artikel-Nr.:
     102-2162025-MU
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     22200930
EAN/GTIN:
     4010312201305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Installationsschütz
2-polig 25A/250V AC. Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und ­Schaltstellungsanzeige. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 55mm tief. Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 1,9W. Kontakte 2 Schließer. Kontaktabstand 3mm. Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000V.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
55 mm
Bemessungsbetriebsspannung:
250 V
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
3600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
3600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Brummfrei:
ja
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
sonstige
EF000218:
55
EF001435:
250
EF004952:
2300
EF004971:
3600
EF004972:
3600
EF004973:
1000
EF005240:
-
EF005293:
EV000460
EF005294:
EV000460
EF005474:
EV006405
EF007679:
25
EF008148:
ja
EF008409:
-
EF008256:
2
EF008255:
0
EF002950:
2
EF021124:
nein
EF016334:
ja
EF017125:
EV000154
Weitere Suchbegriffe: installationsschütz eltako, impulsrelais, Kleinschütz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 19,66*
€ 21,81*
1
€ 5,95*
ab € 19,27*
€ 25,82*
1
€ 4,98*
ab € 19,35*
€ 25,98*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,56*
€ 26,20*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 31,29*
€ 40,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.