Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2162003-MU Herst.-Nr.: 21400930 EAN/GTIN: 4010312101650 |
| | |
|
|  |  |
 | 4-polig 25 A/250 V AC. Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige. 2 Teilungseinheit = 36 mm breit, 55 mm tief. Einschaltdauer: nur Impulssteuerung. Steuerleistungsbedarf 12-15 W. Kontakte: 4 Schließer. Kontaktabstand 3 mm. Weitere Informationen:  |  | Montageart: | DIN-Schiene | Funktion: | sonstige | Einbautiefe: | 55 mm | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Steuerspannung 1: | 230 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 Hz | Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): | 15 A | Max. Glühlampenlast: | 2300 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 3600 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 3600 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 1000 VA | Bemessungsschaltstrom: | 25 A | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 4 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Geeignet für Handbedienung: | ja | EF000003: | EV000242 | EF000030: | EV000154 | EF000218: | 55 | EF002950: | 2 | EF002952: | 230 | EF002953: | - | EF002954: | EV000460 | EF002955: | - | EF002956: | 50 | EF002957: | - | EF002991: | - | EF004127: | - | EF004920: | 15 | EF004952: | 2300 | EF004971: | 3600 | EF004972: | 3600 | EF004973: | 1000 | EF006706: | 25 | EF008256: | 4 | EF008255: | 0 | EF008257: | 0 | EF002978: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 29,27* | € 37,88* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 29,30* | € 37,92* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 29,68* | € 38,26* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 29,67* | € 38,42* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 44,83* | € 57,65* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|