Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WS Windsensor Eltako Windsensor Aufbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2161962-BP
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     20000082
EAN/GTIN:
     4010312901281
Suchbegriffe:
EIB-Windsensor
KNX-Windsensor
Messkabel
Messleitung
WS Windsensor Eltako Windsensor Aufbau

Windsensor

Der Windsensor erzeugt eine von der Drehzahl des Windrades abhängige Impulsfolge. Diese wird in einem nachgeschalteten Sensorrelais LDW12 ausgewertet. Stabiles Kunststoffgehäuse, Durchmesser x Höhe = 125 x 117mm, Schutzart IP54. Umgebungstemperatur -15°C bis +60°C. Befestigung mit beiliegendem Kunststoff-Montagebügel KM1. Mit 5 Meter angeschlossener Messleitung.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff · Datenübertragung (Smart Home): Kabelgebunden · Montageart: Aufbau · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 117 mm · Schutzart: IP54 · Serie (Haustechnik): Eltako

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 125 mm x 117 mm
Produktabmessung, Höhe:
117 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eltako
Schutzart:
IP54
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Datenübertragung (Smart Home):
Kabelgebunden
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
Eltako
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich|ツ| Optional für Fernzugriff
Montageart:
Aufbau
Produkt-Art:
Windsensor
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Windsensor, Windsensor, Windwächter, windsensor eltako, eib windsensor, messkabel 5m, Eltako, 20000082, WS Windsensor, Windmesser, Windmelder
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 47,85*
€ 61,13*
€ 5,46*
ab € 48,68*
€ 61,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,93*
€ 62,47*
Frei Haus
ab € 49,48*
€ 63,16*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 63,74*
€ 79,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eltako
20000080
ab € 20,75*
Ähnlich
Eltako
20000084
ab € 185,77*
Ähnlich
Eltako
20000087
ab € 79,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.