Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 1810P018 Kohleschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0207 0.5 W 5 % 1000 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2161878-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1810P018
EAN/GTIN:
     4260573960804
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstandszubehör
drahtwiderstand 0,5w
Quadrios 1810P018 Kohleschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0207 0.5 W 5 % 1000 Teile

Kohleschicht-Widerstand Sortiment, 1000 tlg.

Hochwertige Widerstände in allen gängigen Werten der E24 Reihe
1000 tlg.
inkl. Abbiegevorrichtung, Widerstandsuhr (Vitrometer)
Wiederverwendbare Sortimentsbox

In diesen Premium Widerstands-Sortiment sind 50 verschiedene Standardwerte (insgesamt 1000 Teile), eine Abbiegevorrichtung sowie eine Widerstandsuhr (Vitrometer) enthalten. Durch Reihen- oder Parallelschaltung der Widerstände bzw. Kombinationen lassen sich jegliche Zwischenwerte bilden. Deswegen ist dieses Set auch optimal für Lehrzwecke geeignet und kommt oftmals auch bei Bildungseinrichtungen zum Einsatz. Technische Grunddaten wie "Widerstandswert und Farbcode" sind auf der Innenseite des Deckels abgedruckt.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0207 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Toleranz (Plus/Minus): 5 %

Lieferumfang:
Widerstände (je 50 Stück) 1Ω, 10Ω, 47Ω, 100Ω, 150Ω, 220Ω, 330Ω, 470Ω, 1kΩ, 1,5kΩ, 2,2kΩ, 4,7kΩ, 10kΩ, 22kΩ, 33kΩ, 47kΩ, 100kΩ, 220kΩ, 470kΩ, 1MΩ,Abbiegevorrichtung,Vitrometer,Sortimentsbox

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 Teile
Marke:
Quadrios
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0207
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
1810P018
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand Sortiment
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Quadrios, 1810P018, Widerstand, Wiederstand, Ohm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,69*
€ 34,94*
€ 6,90*
ab € 29,34*
€ 34,95*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 31,98*
€ 39,41*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 62,57*
€ 73,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
22P107
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.