Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litech Power BH02 Batteriehalter 2x 18650 (L x B x H) 40.5 x 20.25 x 8.85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2161190-BP
Hersteller:
     Litech Power
Herst.-Nr.:
     BH02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Litech Power BH02 Batteriehalter 2x 18650 (L x B x H) 40.5 x 20.25 x 8.85 mm

LiTech Batterihalter/Spacer 2x 18650

Zusammensteckbar
Optimaler und sicherer Abstand zwischen den Zellen
Robust und langlebig

Mit diesem Batteriehalter können Sie 18650 Zellen optimal montieren bzw. beliebig zusammenstecken. Das System erlaubt eine einfach Montage mit sicherem Abstand zwischen den Zellen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): ABS-Kunststoff · Passend für Batteriegröße: 18650 · Produktabmessung, Breite: 20.25 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.85 mm · Produktabmessung, Länge: 40.5 mm · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40.5 x 20.25 x 8.85 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
8.85 mm
Produktabmessung, Länge:
40.5 mm
Produktabmessung, Breite:
20.25 mm
Passend für Batteriegröße:
18650
Material (Details):
ABS-Kunststoff
Zellen-Zahl:
2
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 02050006400500, Litech Power, BH02, BH-02, Batteriezubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
123
35
€ 6,99*
ab € 0,72*
€ 1,14*
3
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 1,14*
Lager 102
123
1
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.