Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BeQuiet System Power 9 CM PC Netzteil 400 W ATX 80PLUS® Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2160894-BP
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BN300
EAN/GTIN:
     4260052187210
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
BeQuiet System Power 9 CM PC Netzteil 400 W ATX 80PLUS® Bronze

BeQuiet System Power 9 400W CM PC Netzteil

Netzteil-Ausgangsleistung 400 W
PCI-Express (6+2-Pin) 2x
Kabelmanagement Ja (optional)
80PLUS® Bronze

Das be quiet! System Power 9 400W CM bietet den für be quiet! bekannten zuverlässigen und leisen Betrieb und ist perfekt geeignet für den preisbewussten PC-Bau.
  • Zwei starke 12V-Leitungen

  • Stabile Laufleistung dank der DC/DC-Technologie

  • Zwei PCI-Express-Anschlüsse für leistungsstarke Multi-GPU-Systeme

  • Leiser, temperaturgesteuerter 120mm Qualitätslüfter

  • Stand-by-Verbrauch von weniger als 0,15 Watt

  • 80 PLUS® Bronze Effizienz von bis zu 89%

  • Teilmodulare, hochwertig ummantelte und Flachband-Kabel

  • All-in-one-Kabel mit SATA-, HDD- und FDD-Steckern

  • Komplette Ausstattung mit Top-Sicherheitsfunktionen

  • Erfüllt die Intel® C6/C7, ErP und Energy Star 6.1 Richtlinien


SEHR LEISER BETRIEB
Erzielt durch den Einsatz eines Qualitätslüfters. Das System Power 9 400W CM ist mit einem temperaturgesteuerten 120mm Qualitätslüfter ausgestattet. Es bietet den wohlbekannt leisen Betrieb von be quiet! für kosteneffektive Systeme.

80 PLUS BRONZE ZERTIFIZIERT
Die 80 PLUS Bronze Zertifizierung ist ein überzeugender Beweis für den effizienten und energiesparenden Betrieb dieses Netzteils. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 89% stellt dies eine bemerkenswerte Leistung für ein PSU seiner Klasse dar.

HOHE LEISTUNG FÜR PC-SYSTEME
Bewährte Zuverlässigkeit für CPU und GPU. Das System Power 9 400W CM bietet eine stabile und zuverlässige Stromversorgung für CPU und GPU. Es ist mit zwei unabhängigen 12V-Leitungen ausgestattet und unterstützt Grafikkartenkonfigurationen mit zwei PCI-Express-Anschlüssen.

INNOVATIVE DC/DC-TECHNOLOGIE
Ausgestattet mit einer Fülle fortschrittlicher Technologien. Der DC/DC-Wandler sorgt für eine starke Spannungsregulierung – und das sogar bei heftigen Cross-Loads. Damit ist das Netzteil ein zuverlässiger Begleiter für die nächsten Generationen von Prozessoren und Grafikkarten.

TEILMODULARES KABELMANAGEMENT
Ansprechendes Design und absolute Nutzerfreundlichkeit. Die hochwertigen, schwarz ummantelten Kabel des System Power 9 400W CM verleihen jedem PC-System ein ansprechendes Erscheinungsbild. Dank des teilmodularen Kabelmanagements kommen nur die Kabel, die wirklich benötigt werden, zum Einsatz.

UMFASSENDER SCHUTZ
Vollständige Ausstattung mit Sicherheitsfunktionen. Top Komponentenschutz mit umfassenden Sicherheitsfunktionen, einschließlich OCP, OVP, OPP, OTP UVP und SCP, um einen kompromisslos sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Ausstattung:
Modell: System Power 9 | 400W CM
Dauerleistung (W): 400
Formfaktor ATX 12V:Version 2.51
Netzspannung (Vac):200-240
Netzfrequenz (Hz):50
Nennstrom (A): 6
PFC: active
Powerfaktor bei 100% Last: >0.95
Leistungsaufnahme in stand-by (W): <0.15
Durchschnittliche Lebensdauer (Std / 25°C): 100000
Arbeitsbereich bis zu (°C): 40
12V Leitungen (Multi-Rail Betrieb): 2
+3.3V (A): 24
+5V (A): 15
+12V1 (A): 22
+12V2 (A): 18
-12V (A): 0.3
+5Vsb (A): 3
Max. Gesamtleistung 12V (W): 384
Max. Gesamtleistung 3,3V + 5V (W): 103
Flachbandkabel: PCIe, drives
Kabellänge zu Mainboard (cm): 54
Kabellänge zum 1. Stecker (cm): 45
Maximale Kabellänge (cm): 103
Anzahl Kabel: 5
ATX-Mainboard (20+4-pin): 1
P4+4 (CPU): 1
PCI-E 6+2-pin (GPU): 2
PATA 4-pin: 2
SATA 15-pin(HDD, Laufwerke): 5
FDD (Floppy): 1

Technische Daten:
Anzahl Stromanschlüsse, 20+4pol.: 1 · Anzahl Stromanschlüsse, 4+4pol. ATX/EPS 12 V: 1 · Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. Floppy: 1 · Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. Molex: 2 · Anzahl Stromanschlüsse, 5pol. SATA: 5 · Anzahl Stromanschlüsse, 6+2pol. PCIe: 2 · Ausgangsleistung unter 500 W: 400 W · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Formfaktor (Details): ATX · Gewicht: 1.49 kg · Modular: Ja (optional) · Netzteil Zertifizierung: 80PLUS® Bronze · Netzteil-Ausgangsleistung: 400 W · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm · max. Strom bei +12 V/DC (1): 22 A · max. Strom bei +12 V/DC (2): 18 A · max. Strom bei +3,3 V/DC: 24 A · max. Strom bei +5 V/DC: 15 A · max. Strom bei +5 V/DC (SB): 3 A · max. Strom bei -12 V/DC: 0.3 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 150 x 86 x 140 mm
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Netzteil-Ausgangsleistung (Bereich):
0 - 500 W
Modular:
Ja (optional)
Anzahl Stromanschlüsse, 20+4pol.:
1
Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. Floppy:
1
Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. Molex:
2
Anzahl Stromanschlüsse, 4+4pol. ATX/EPS 12 V:
1
Anzahl Stromanschlüsse, 6+2pol. PCIe:
2
Anzahl Stromanschlüsse, 5pol. SATA:
5
max. Strom bei -12 V/DC:
0.3 A
max. Strom bei +12 V/DC (1):
22 A
max. Strom bei +12 V/DC (2):
18 A
max. Strom bei +3,3 V/DC:
24 A
max. Strom bei +5 V/DC:
15 A
max. Strom bei +5 V/DC (SB):
3 A
Ausgangsleistung unter 500 W:
400 W
Netzteil Zertifizierung:
80PLUS® Bronze
Netzteil-Ausgangsleistung:
400 W
Formfaktor (Details):
ATX
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V
Gewicht:
1.49 kg
Produkt-Art:
PC Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Computer-Netzteil, PC Netzteil, PC Power Supply, Power Supply PC, kabelbefestigung, 04260052187210, BeQuiet, BN300, System Power 9 CM, PC-Netzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 43,79*
€ 57,45*
Frei Haus
ab € 43,53*
€ 57,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,12*
€ 58,04*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,92*
€ 60,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4618686
€ 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.