Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Messier AR-90s/500 EXOS-2 GoTo Linsen-Teleskop Äquatorial Achromatisch Vergrößerung 30 bis 180 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2160649-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4790509
EAN/GTIN:
     4007922049892
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Bresser Optik Messier AR-90s/500 EXOS-2 GoTo Linsen-Teleskop Äquatorial Achromatisch Vergrößerung 30 bis 180 x

Teleskop Messier AR-90s/500 EXOS-2 GoTo

GoTo Computersteurung für leichtes Auffinden von Himmelsobjekten
Hochwertiges Einsteiger Refraktorteleskop
Äquatoriale EXOS-2 Montierung mit bis zu 7 kg Tragkraft
Perfekt geeignet für Mond, Sternhaufen und der Milchstraße
Großfeld Refraktor

Hervorragend geeignet für den Einstieg in die Astronomie: 90 mm Öffnung bieten rund 200 Mal mehr Licht als das bloße Auge!
Beobachten Sie Krater, Täler und Rillen auf dem Mond in fast 400.000km Entfernung so, als ob Sie ganz nah dran sind! Das BRESSER MESSIER AR-90s mit EXOS II Goto Montierung bietet Ihnen detailgetreue Abbildungen aber nicht nur des Mondes: Nehmen Sie die Millionen Kilometer weit entfernte Teilung der Saturnringe unter die Lupe oder entdecken Sie den "Grossen Roten Fleck" des Jupiter, einen gewaltigen Wirbelsturm in dessen Atmosphäre. Verfolgen Sie die Jahreszeiten auf dem Mars und erkennen Sie die Sichel der Venus.

Aber auch als kompaktes Reisegerät leistet das AR-90s sehr gute Dienste. Gerade durch die kürzere Brennweite von nur 500mm, lassen sich beeindruckende Weitfeldbeobachtungen von offenen Sternhaufen und der Milchstraße realisieren.

Das MESSIER AR-90s sammelt bereits ein Mehrfaches an Licht verglichen mit dem Gerät, mit dem Galileo Galilei vor fast vierhundert Jahren seine berühmten Entdeckungen machte.
Die fest installierte Tauschutzkappe vermindert eventuell auftretende Taubildung und verhindert das Einfallen von seitlichem Streulicht, was den Kontrast der Abbildung zusätzlich erhöht.
An der Rohrschelle des AR-90s/500 befindet sich eine GP-Prismenschiene zum Befestigen an der Montierung.

Montierung, Stativ & Handbox mit Computer.
Diese deutsche Montierung ist mit Nachführmotoren in beiden Achsen ausgestattet, die astronomische Objekte genauestens nachführen und positionieren können. Die Handbox mit GoTo-Funktion steuert die Montierung genau und zuverlässig. Präzisionsgetriebe in beiden Achsen erlauben den Betrieb mit einem Minimum an Getriebespiel bei allen der neun möglichen Geschwindigkeiten. Der Batteriepack (12 V) wird bequem auf dem Ablagetisch befestigt und nimmt 8 Batterien der Größe „D“ auf. Zur Montierung gehört ein solides verarbeitetes Stahlrohrstativ mit hoher Standfestigkeit und ist belastbar mit optischen Tuben bis zu 13 kg Gewicht. Die GoTo-Steuerung Himmelsbeobachtung einfach per Knopfdruck!
Mit dem Bresser Startracker GoTo System sind Sie auch als interessierter Einsteiger in wenigen Minuten in der Lage, Himmelsobjekte zu beobachten, die Sie ohne GoTo nur schwer oder gar nicht aufgefunden hätten! Einfach per Knopfdruck sucht das GoTo System für Sie Planeten, Nebel oder Galaxien und positioniert Ihr Teleskop vollautomatisch. Die Datenbank des GoTo System hält unzählige Himmelsobjekte für Sie parat. Beobachten Sie mit einer Optik aus der Messier-Serie mit GoTo System Himmelsobjekte ohne langes Suchen, oder fotografieren Sie lichtschwache Objekte, die Sie mit klassischen Aufsuchmethoden nicht erreichen können!

Ausstattung:
GoTo Computersteurung für leichtes Auffinden von Himmelsobjekten
Handcomputer StarTracker mit Datenbank von 100000 Objekten
Hochwertiges Einsteiger Refraktorteleskop
Äquatoriale EXOS-2 Montierung mit bis zu 7 kg Tragkraft
Perfekt geeignet für Mond, Sternhaufen und der Milchstraße
Großfeld Refraktor
1,25" Zahnstangenfokussierer

Technische Daten:
Auflösungsvermögen: 1.53 Bogensekunden · Bauart (Optik): Achromatisch · Brennweite (Details): 500 mm · Feinbewegung: elektrisch · Gewicht: 13.9 kg · Linsen-Durchmesser: 90 mm · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl · Montageart: Äquatorial · Okularaufnahme: 31.7 mm · Produktabmessung, Breite: 1000 mm · Produktabmessung, Höhe: 1600 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Stromversorgung: Mono-Batterie (8x), bitte separat bestellen · Vergrößerung (max.): 180 x · Vergrößerung (min.): 30 x · Vergütung: Mehrschichtvergütung · Öffnungsverhältnis: 5,5

Lieferumfang:
Messier,Handcomputer StarTracker,Stabile äquatoriale EXOS 2 Montierung mit Stativ,26 mm Super Plössl Okular (31,7mm / 1,25"),Zenitspiegel (31,7mm / 1,25"),Rohrschelle mit Prismenschiene (Universalschwalbenschwanz für EXOS/GP/EQ5/LXD75),6x30 Sucherfernrohr,Astronomie PC Software Stellarium,Drehbare Sternkarte,Gegengewicht,Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Ab Windows® XP, Apple® OS X Mountain Lion

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 1000 x 1600 mm
Vergütung:
Mehrschichtvergütung
Produktabmessung, Höhe:
1600 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
1000 mm
Brennweite (Details):
500 mm
Vergrößerung:
30 bis 180 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Aluminium | Kunststoff | Edelstahl
Bauart (Optik):
Achromatisch
Feinbewegung:
elektrisch
Montageart:
Äquatorial
Okularaufnahme:
31.7 mm
Vergrößerung (max.):
180 x
Vergrößerung (min.):
30 x
Linsen-Durchmesser:
90 mm
Stromversorgung:
Mono-Batterie (8x)|ツ| bitte separat bestellen
Auflösungsvermögen:
1.53 Bogensekunden
Öffnungsverhältnis:
5|ツ|5
Gewicht:
13.9 kg
Produkt-Art:
Linsen-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: Bresser Optik, 4790509, Messier AR-90s/500 EXOS-2 GoTo, Hexafoc, Messier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 718,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,63*
€ 955,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,77*
€ 948,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,72*
€ 917,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,51*
€ 894,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,91*
€ 855,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.