Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Omen 875-0363ng Gaming PC Intel Core i7 i7-9700F 16 GB 1 TB HDD 512 GB SSD Nvidia GeForce RTX2060 Windows® 10 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2160563-BP
Hersteller:
     Omen
Herst.-Nr.:
     6WJ68EA#ABD
EAN/GTIN:
     193905425525
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Komplett-PC
OMEN 875-0363ng Gaming PC 1512 GB

Intel Core i7 i7-9700F (8 x 3 GHz) Prozessor
1 TB HDD 512 GB SSD / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce RTX2060 6 GB Grafikkarte
Windows® 10 Home

Schlank, leistungsstark und einfach upzugraden.
Lasse dich durch nichts von deinen Bestleistungen abbringen. Mit den neuesten Komponenten der Branche, Micro-ATX-kompatibler Upgrade-Fähigkeit und personalisierbarem Design liefert der OMEN Obelisk die nötige Performance für neue Bestleistungen.
Hole dir die nötige Performance für Bestleistungen in deinen Spielen mit den neuesten Komponenten der Branche, Micro-ATX-kompatibler Upgrade-Fähigkeit und personalisierbarem Design.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 6 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 1 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Bluetooth Version: 4.2 · Farbe: Schwarz · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 1 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Gewicht: 12.1 kg · Grafikkarten Speicher: 6 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: RTX2060 · Leistung Netzteil: 500 W · Produkt-Art: Gaming PC · Produktabmessung, Breite: 16.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 43.3 cm · Produktabmessung, Tiefe: 35.7 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 2 MB · Prozessor / Generation: Coffee Lake · Prozessor / Model: i7-9700F · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.7 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C™,LAN (10/100/1000 MBit/s),HDMI®,DVI,DisplayPort,USB 3.1,Audio-Line-out,Audio-Line-in,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,Bluetooth® · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Software im Lieferumfang: McAfee LiveSafe™

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
35.7 cm
Produktabmessung, Höhe:
43.3 cm
Produktabmessung, Breite:
16.5 cm
Festplatten Kapazität (Gesamt):
1024 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Grafikkarten Speicher:
6 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
1 TB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
1 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
RTX2060
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C™ | LAN (10/100/1000 MBit/s) | HDMI® | DVI | DisplayPort | USB 3.1 | Audio-Line-out | Audio-Line-in
Prozessor / Generation:
Coffee Lake
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Leistung Netzteil:
500 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
McAfee LiveSafe™
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Prozessor / Model:
i7-9700F
Gewicht:
12.1 kg
Prozessor / Cache:
2 MB
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsystem, Komplettsysteme, PC Gehäuse, PC-Komplettsystem, PC-Tower, komplettsysteme omen, komplett-pc, 193905425525, Omen, 6WJ68EA#ABD, 875-0363ng, PC
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.359,01*
€ 1.381,65*
Frei Haus
ab € 1.290,88*
€ 1.425,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.381,65*
€ 1.644,1635
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.359,01*
€ 1.617,2219
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,89*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,64*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.