Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore RED R38950000 Bit-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2160483-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301343
EAN/GTIN:
     4060833013437
Suchbegriffe:
Gedore RED
3301343
R38950000
Handbithalter
Bit-Schraubendreher 1/4" L.100mm 2K-Griff

Ausstattung:
2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
Mit Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 6,3 (1/4") für Bits
Bithalter mit starkem Magnet
Langloch im Griff zum Aufhängen
Chrom-Vanadium-Stahl

Technische Daten:
Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Bit-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
100 mm
1c. Marke:
Gedore RED
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Bithandhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,95*
€ 5,82*
€ 3,95*
ab € 4,67*
€ 5,83*
€ 7,90*
ab € 4,81*
€ 5,99*
€ 3,95*
ab € 5,21*
€ 6,48*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,12*
€ 9,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 9,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301338
ab € 11,81*
Ähnlich
GEDORE red
3301345
ab € 5,65*
Ähnlich
GEDORE red
3301341
ab € 14,11*
Ähnlich
GEDORE red
3301337
ab € 11,83*
Ähnlich
GEDORE red
3301340
ab € 8,51*
Ähnlich
GEDORE red
3301344
ab € 4,00*
Ähnlich
GEDORE red
3301291
ab € 1,40*
Ähnlich
GEDORE red
3301331
ab € 7,62*
Ähnlich
GEDORE red
3301335
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.