Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2160367-BP Herst.-Nr.: EE-UC10JUWEGWW EAN/GTIN: 8806090022661 |
| |
|
|  |  |
 | Samsung Audio Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm]
Samsung USB-C® Adapter (1 x USB-C® Stecker auf 1 x Klinkenbuchse 3.5 mm)
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenbuchse 3.5 mm · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: Samsung USB-C® Adapter (1 x USB-C® Stecker auf 1 x Klinkenbuchse 3.5 mm)
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Klinkenbuchse 3.5 mm | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Audio | Steckerausführung: | gerade | Produkt-Art: | Audio Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, USB Klinke Adapter, USB-C Klinke Adapter, aux adapter usb, usb klinke adapter, 08806090022661, Samsung, EE-UC10JUWEGWW, USB-Adapter, USB Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,50* | ab € 5,76* | € 8,41* |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 7,34* | € 10,06* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 7,10* | € 10,58* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,36* | € 15,07* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 1,00* | ab € 13,73* | € 19,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|