Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerbock Reely 13 Bohrungs-Ø: 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-216003-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     216003
EAN/GTIN:
     4016138643589
Suchbegriffe:
Reely
216003
13
Lagerflansch
Lagerbock Reely 13 Bohrungs-Ø: 13 mm

Lagerbock für Kugellager 13 mm

Der Lagerflansch des Bocks ist so präzise ausgedreht, dass sich durch leichtes Einpressen des Kugellagers ein sicherer Halt ergibt. Der Lagerbock ist neben der Verwendung als Achs- und Wellenträger auch sehr gut für den Getriebebau einzusetzen: Bei exakter Aneinanderreihung (entsprechend dem notwendigen Achsabstand) sind Getriebe in den unterschiedlichsten Dimensionen zu erstellen. Durch Anbringung von Bohrungen mit oder ohne Gewinde kann der Lagerbock seitlich oder auch direkt auf Bodenplatten befestigt werden.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 13 mm · Maßangabe A (siehe Maßzeichnung): 20 mm · Maßangabe B (siehe Maßzeichnung): 20 mm · Maßangabe C (siehe Maßzeichnung): 7 mm · Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung): 13 mm · Maßangabe E (siehe Maßzeichnung): 8 mm

Weitere Informationen:
Maßangabe C (siehe Maßzeichnung):
7 mm
Marke:
Reely
Bohrungs-Ø:
13 mm
Maßangabe A (siehe Maßzeichnung):
20 mm
Maßangabe B (siehe Maßzeichnung):
20 mm
Maßangabe D - groß (siehe Maßzeichnung):
13 mm
Maßangabe E (siehe Maßzeichnung):
8 mm
Produkt-Art:
Lagerbock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Lagerböcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,88*
€ 6,41*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 6,43*
7 Tage
51
€ 6,99*
ab € 16,32*
€ 20,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
686 ZZ
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.