Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore RED R38200011 Kreuzschlitz-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2159689-BP
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301242
EAN/GTIN:
     4060833012423
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
2K-Schraubendreher, PH

Ausstattung:
Ausführung nach DIN 8764
Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
Langloch im Griff zum Aufhängen

Technische Daten:
Material: Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 75 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
75 mm
1c. Marke:
Gedore RED
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Gedore RED, 3301242, R38200011, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,20*
€ 2,60*
€ 3,95*
ab € 2,00*
€ 2,61*
€ 7,90*
ab € 2,04*
€ 2,66*
€ 3,95*
ab € 2,20*
€ 2,88*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,74*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301245
ab € 2,41*
Ähnlich
GEDORE red
3301247
ab € 3,45*
Ähnlich
GEDORE red
3301250
ab € 4,07*
Ähnlich
GEDORE red
3301237
ab € 4,72*
Ähnlich
GEDORE red
3301225
ab € 1,93*
Ähnlich
GEDORE red
3301226
ab € 1,80*
Ähnlich
GEDORE red
3301228
ab € 2,72*
Ähnlich
GEDORE red
3301233
ab € 3,47*
Ähnlich
GEDORE red
3301235
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.