Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CSL Computer Speed N70180 Desktop PC Intel Core i5 i5-8500 8 GB 500 GB SSD Intel UHD Graphics 630 ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2159633-BP
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     74438
EAN/GTIN:
     4061474073477
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
CSL Computer Speed N70180 Desktop PC

Intel® Core™ i5-8500 Prozessor (bis zu 4,10 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache)
500 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Farbe: Schwarz · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · PC-Besonderheiten: Integrierte SSD · Produkt-Art: Desktop PC · Prozessor: Intel® Core™ i5-8500 Prozessor (bis zu 4,10 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: i5-8500 · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 500 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 500 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio-Line-in,Audio-Line-out,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HD-Audio,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),PS/2,RJ45,USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),VGA · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Schnittstellen: VGA: 1 x

Lieferumfang:
CSL Computer Speed N70180 Desktop PC,Netzteil

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3 GHz / max. 4.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
500 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
1c. Marke:
CSL Computer
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio-Line-in | Audio-Line-out | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HD-Audio | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | PS/2
PC-Besonderheiten:
Integrierte SSD
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Prozessor:
Intel® Core™ i5-8500 Prozessor (bis zu 4,10 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 9 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
500 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
i5-8500
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: komplettsystem ohne betriebssystem, 4061474073477, CSL Computer, 74438, Speed N70180, PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 520,01*
€ 530,45*
Frei Haus
ab € 491,18*
€ 530,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,45*
€ 615,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,61*
€ 612,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,01*
€ 603,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 12,12*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,92*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,41*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,72*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,74*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506950
ab € 5,03*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,38*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,80*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 234,23*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,50*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,19*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,39*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,25*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.