Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CSL Computer Ultra HD v2 Mini-PC-Stick Intel® Celeron® J4105 (4 x 2.5 GHz) 4 GB 64 GB Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2159631-BP
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     74197
EAN/GTIN:
     4061474072951
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
mini-PC
miniPC
Nettop
CSL Computer Ultra HD v2 Mini-PC-Stick

Intel® Celeron® Prozessor J4105 ( bis zu 2,50 GHz, 4 MB Intel® Cache)
64 GB eMMC Speicher / 4 GB Arbeitsspeicher

Intel HD Graphics 600 Grafik
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 4.2 · Farbe: Schwarz · Festplatte 1 Kapazität: 64 GB · Festplatte 1 Typ: eMMC · Festplatten Kapazität (Gesamt): 64 GB · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini-PC-Stick · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Tiefe: 150 mm · Prozessor: Intel® Celeron® Prozessor J4105 ( bis zu 2,50 GHz, 4 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: J4105 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 2.5 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HD-Audio,HDMI®,Kartenleser,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Micro USB,RJ45,USB 3.1 (Gen 1),Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
CSL Computer Ultra HD v2 Mini-PC-Stick,Netzteil

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
64 GB
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Festplatte 1 Kapazität:
64 GB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Grafikkarten-Modell:
600
Festplatte 1 Typ:
eMMC
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HD-Audio | HDMI® | Kartenleser | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | Micro USB | RJ45
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor:
Intel® Celeron® Prozessor J4105 ( bis zu 2,50 GHz, 4 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
2.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
Prozessor / Model:
J4105
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini-PC-Stick
Weitere Suchbegriffe: Stick-PC, Streaming Stick, 4061474072951, CSL Computer, 74197, Ultra HD v2, HTPC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,99*
€ 320,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,36*
€ 318,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,09*
€ 313,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,11*
€ 309,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,85*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,42*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,76*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,77*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 99,50*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,78*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 12,53*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,02*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,85*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 231,56*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 22,04*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,20*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,62*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,63*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.