Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CSL Computer Narrow Box Ultra HD Mini PC Intel Celeron J4205 (4 x 1.5 GHz / max. 2.6 GHz) 8 GB RAM 500 GB SSD Win 10 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2159628-BP
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     74194
EAN/GTIN:
     4061474073040
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
CSL Computer Narrow Box Ultra HD Mini-PC

Intel® Pentium® Prozessor J4205 (bis zu 2,60 GHz, 2 MB Intel® Cache)
500 GB SSD Speicher / 8 GB Arbeitsspeicher

Intel HD Graphics 505 Grafik
Windows® 10 Home

Technische Daten:
Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Bluetooth Version: 4.2 · Farbe: Schwarz · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 505 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 198 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Tiefe: 148 mm · Prozessor: Intel® Pentium® Prozessor J4205 (bis zu 2,60 GHz, 2 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 2 MB · Prozessor / Generation: Apollo Lake · Prozessor / Model: Celeron J4205 · Prozessor / Serie: Intel® Pentium® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.6 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 500 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 500 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,DisplayPort,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HD-Audio,HDMI®,Kartenleser,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),RJ45,Seriell (9pol.),USB 3.1 (Gen 1),USB-C™ USB 3.1,Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
CSL Computer Narrow Box Ultra HD Mini-PC,Netzteil

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
148 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
198 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.5 GHz / max. 2.6 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
500 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
1c. Marke:
CSL Computer
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
505
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | DisplayPort | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HD-Audio | HDMI® | Kartenleser | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | RJ45
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Home
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
Apollo Lake
Prozessor / Serie:
Intel® Pentium®
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.6 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Prozessor:
Intel® Pentium® Prozessor J4205 (bis zu 2,60 GHz, 2 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
1.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
SSD 1 Kapazität:
500 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
Celeron J4205
Prozessor / Cache:
2 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, 4061474073040, CSL Computer, 74194, Narrow Box Ultra HD, HTPC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 403,97*
€ 429,49*
Lager 102
Frei Haus
ab € 425,31*
€ 433,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,56*
€ 502,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,20*
€ 496,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,31*
€ 493,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 12,65*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 19,49*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,68*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,61*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 37,77*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 124,09*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 116,34*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 229,29*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,57*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,50*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,21*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,46*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 7,05*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,07*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 13,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.