Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CSL Computer Narrow Box Ultra HD Mini-PC (HTPC) Intel® Pentium® J4205 (4 x 2.6 GHz) 8 GB 240 GB Windows® 10 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2159626-BP
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     74192
EAN/GTIN:
     4061474073026
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
CSL Computer Narrow Box Ultra HD Mini-PC

Intel® Pentium® Prozessor J4205 (bis zu 2,60 GHz, 2 MB Intel® Cache)
240 GB SSD Speicher / 8 GB Arbeitsspeicher

Intel HD Graphics 505 Grafik
Windows® 10 Home

Technische Daten:
Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Bluetooth Version: 4.2 · Farbe: Schwarz · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 505 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini-PC (HTPC) · Produktabmessung, Breite: 198 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Tiefe: 148 mm · Prozessor: Intel® Pentium® Prozessor J4205 (bis zu 2,60 GHz, 2 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 2 MB · Prozessor / Model: J4205 · Prozessor / Serie: Intel® Pentium® · Prozessor / Taktfrequenz: 2.6 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
CSL Computer Narrow Box Ultra HD Mini-PC,Netzteil

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
148 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
198 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
505
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Prozessor / Serie:
Intel® Pentium®
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Prozessor:
Intel® Pentium® Prozessor J4205 (bis zu 2,60 GHz, 2 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
2.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
J4205
Prozessor / Cache:
2 MB
Produkt-Art:
Mini-PC (HTPC)
Weitere Suchbegriffe: miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, komplett-pc, 4061474073026, CSL Computer, 74192, Narrow Box Ultra HD, HTPC
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 359,81*
€ 380,25*
Lager 102
Frei Haus
ab € 381,96*
€ 384,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,10*
€ 457,079
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,96*
€ 454,5324
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,74*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,36*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,86*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,09*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 104,86*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,87*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 13,53*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,00*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 114,83*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 232,07*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,74*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,32*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,57*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,70*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.