|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2159538-BP Herst.-Nr.: SP-8638152 EAN/GTIN: 4053199988877 |
| |
|
|  |  |
 | SpeaKa Professional Audio, 2.0 (3.5 mm Klinke) Extender (Verlängerung) über 2-Draht
SPEAKA Audio Stereo Erdschleifen-Isolator
Verhindert Lautsprecherbrummen Verbessert Soundqualität Isoliert die angeschlossenen Audiokomponenten voneinander (verhindert Stromfluss)
Dieser Isolator reduziert Interferenzen in Stereoanlagen. Interferenzen werden durch Potenzialdifferenzen verursacht, die dazu führen, dass das Massekabel nicht länger geerdet ist. Der Isolator verhindert den Gleichstromfluss zwischen PC oder Audiokomponenten, der aufgrund der Potenzialdifferenzen entsteht. Dies minimiert Brummen und andere Arten von elektrischen Hintergrundgeräuschen. Der Isolator ist klein, leicht und benötigt keine externe Stromversorgung. Er ist für praktisch alle Audiogeräte mit 3,5mm Klinkenanschluss geeignet.
Ausstattung: Plug & Play Geeignet für alle Audiogeräte mit 3,5mm Klinkenanschluss
Technische Daten: Gewicht: 50 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 46 mm · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Audio, 2.0 (3.5 mm Klinke) · Übertragungsart (A/V-Extender): über 2-Draht
Lieferumfang: Isolator Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (L x B x H) 46 x 29 x 25 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Produktabmessung, Länge: | 46 mm | Produktabmessung, Breite: | 29 mm | Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): | Audio, 2.0 (3.5 mm Klinke) | Übertragungsart (A/V-Extender): | über 2-Draht | Gewicht: | 50 g | Produkt-Art: | Extender (Verlängerung) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04053199988877, SpeaKa Professional, SP-8638152, Audio, 2.0 (3.5 mm Klinke) über 2-Draht verlängern |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 22,03* | € 30,78* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 22,37* | € 31,52* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 24,47* | € 32,82* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 32,20* | € 43,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|