Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kodak SMILE Sofortbild-Drucker Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-2159429-BP
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     RODSMMPRD
EAN/GTIN:
     843812106832
Suchbegriffe:
Sofortbild-Drucker
Kodak SMILE Printer

Smartphone-Drucker
Fotos mit Kleberückseite
Kostenlose Bearbeitungs-App

DRAHTLOSES DRUCKEN & MOBILES BEARBEITEN
Mit dem digitalen Sofortbilddrucker KODAK SMILE drucken Sie im Handumdrehen Bilder über IHR Smartphone aus. Dank der kostenlosen KODAK SMILE App stehen Ihnen zusätzliche zahlreiche Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung. Perfekt, um unterwegs Schnappschüsse zu verbessern und in weniger als einer Minute auszudrucken.

Der KODAK SMILE druckt qualitativ-hochwertige 2" x 3" (5,1 cm x 7,6 cm) Fotos. Dank Bluetooth®-Technologie, einer kostenlosen Fotobearbeitungs-App und Social Media Anbindung ist es kinderleicht ein Lachen mit anderen zu teilen.

Ausstattung:
Mobiles Design
Wiederaufladbarer Akku
Bluetooth Technologie

Technische Daten:
Farbe: Rot · Produkt-Art: Sofortbild-Drucker

Lieferumfang:
KODAK SMILE DIGITALER SOFORTBILDDRUCKER,microUSB-Kabel,Starter-Pack ZINK®-Fotopapier,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Produkt-Art:
Sofortbild-Drucker
Weitere Suchbegriffe: 843812106832, Kodak, RODSMMPRD, SMILE
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 105,22*
€ 109,83*
Frei Haus
ab € 106,31*
€ 110,86*
€ 3,50*
ab € 114,03*
€ 118,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.