Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fluke ISLS8 VDE, Elektriker Schlitz-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2158700-BP
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5067298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Isolierter Schlitzschraubendreher

Schutz vor gefährlichen Spannungen
Auf Durchschlagfestigkeit bis zu 10.000 Volt geprüft
Gekennzeichnet und spezifiziert für 1000 V und durch ein unabhängiges Labor geprüft

Isolierter Schlitzschraubendreher, 6,35 mm, 15 cm, 1000 V

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE,Elektriker · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Höhe: 15 cm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
15 cm
1c. Marke:
Fluke
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE | Elektriker
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,08*
€ 24,57*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 21,06*
€ 27,96*
€ 3,50*
ab € 29,09*
€ 32,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 32,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,57*
€ 29,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,06*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.