Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell CE-BC 2 M 1002215 Kfz-Ladegerät 1 A 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2158661-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     1002215
EAN/GTIN:
     4006825640304
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Einhell CE-BC 2 M 1002215 Kfz-Ladegerät 1 A 2 A

Einhell Batterie-Ladegerät CE-BC 2 M

Mikroprozessorsteuerung
Mehrstufiger Ladezyklus
Erhaltungsladefunktion
Überladungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz
Vollisolierte Batterieklemmen
Aufhängöse

Das Einhell Batterie-Ladegerät CE-BC 2 M ist ein intelligentes Batterieladegerät mit Mikroprozessorsteuerung für die verschiedensten Batterietypen von Fahrzeugen. Angepasst an die technisch hochentwickelten und leistungsstarken Batterien heutiger Fahrzeuge, verfügt das Batterie-Ladegerät über eine Reihe technischer Schutz- und Pflegemechanismen. Das Augenmerk der Entwicklung lag auf einem schnellen, schonenden Laden, so dass eine möglichst lange Lebensdauer der Batterie bei voller Leistung erzielt wird. Die Bedienung des Ladegeräts ist durch eine detaillierte Ladeanzeige unkomplizierter, als bei herkömmlichen Geräten. Der Einhell-Allrounder ist für Gel-Batterien, AGM, sowie wartungsfreie und -arme Bleisäure-Batterien geeignet. Das CE-BC 2 M passt sich automatisch an die Batteriespannung von 12 V-Fahrzeugen an und der mehrstufige Ladezyklus des Einhell Batterie-Ladegeräts wird automatisch durch die Mikroprozessorsteuerung überwacht und angepasst. Die smarte Steuerungselektronik analysiert die verbundene Batterie und leitet je nach Zustand die richtigen Schritte ein. Die Erhaltungsladefunktion schützt und schont die Batterie für einen dauerhaft idealen Ladezustand. Damit ist das CE-BC 2 M unter anderem besonders gut für Saisonfahrzeuge mit langen Standzeiten geeignet: Statt die Batterie sich langsam gänzlich entleeren zu lassen und damit eine Tiefenentladung zu riskieren, wird die Batterie mittels Erhaltungsladung schonend auf ihrem optimalen Level gehalten. Dies verlängert die Nutzungsdauer und verhindert einen kostenintensiven Austausch einer kaputten Fahrzeugbatterie. Autos, Motorräder oder Roller sind zu Saisonbeginn sofort einsatzbereit. Speziell für Außentemperaturen unter 5° Grad Celsius ist ein Winterlademodus entwickelt worden. Ein automatischer Überladungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz schützt sowohl das Ladegerät, als auch die Batterie. Das Einhell Batterieladegerät erfüllt die IP-Schutzklasse 65, womit es staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser ist. Die LED-Batteriespannungs- und Ladefortschrittsanzeige zeigt auf einen Blick, auf welchem Ladezustand sich die Batterie befindet und auf welchen Modus das Ladegerät eingestellt ist. Dabei unterscheidet das Gerät Ladestufen von 25 Prozent, 50 Prozent, 75 Prozent und 100 Prozent, eine 12 V-Fahrzeug-Aufladung sowie den "Wintermodus". Eine Warnleuchte macht den Anwender sofort auf etwaige Probleme aufmerksam. Durch die vollisolierten Batterieklemmen lässt sich das Batterie-Ladegerät von Einhell einfach und sicher anschließen. Das Gehäuse ist mit einer Aufhängöse versehen zur Befestigung an der Wand.

Ausstattung:
Intelligentes Batterieladegerät mit Mikroprozessorsteuerung
Mehrstufiger Ladezyklus, mikroprozessorgesteuert und -überwacht
Allround-Batterie-Ladegerät für verschiedenste Batterietypen
Gel, AGM, wartungsfreie und -arme Blei-Säure-Batterien
Schutzart IP65: Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): 220 - 240 V · Geeignet für (Autobatterien): AGM,Blei-Säure,Blei-Gel · Gewicht: 0.27 kg · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Ladeüberwachung,Entladefunktion,Ladungserhaltung · Ladestrom bei 12V: 2 A · Ladestrom bei 6V: 1 A · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Verwendbar für Batterien (min./max.) 3 - 60 Ah

Lieferumfang:
1x Batterie-Ladegerät CE-BC 2 M
1x Polzangen

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 240 x 170 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Schutzart:
IP65
Ladestrom bei 12V:
2 A
Geeignet für (Autobatterien):
AGM | Blei-Säure | Blei-Gel
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Ladeüberwachung | Entladefunktion | Ladungserhaltung
Ladestrom bei 6V:
1 A
Betriebsspannung (LOV):
220 - 240 V
Gewicht:
0.27 kg
Produkt-Art:
Kfz-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autoladegerät, 04006825641943, 04006825640304, Einhell, 1002215, CE-BC 2 M
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,54*
€ 30,35*
€ 4,00*
ab € 21,79*
€ 30,54*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 26,57*
€ 37,29*
€ 6,95*
ab € 26,78*
€ 37,31*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 30,93*
€ 42,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.