Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 11116 Inneneck (B x H) 90 mm x 60 mm 1 St. Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2158087-BP
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     11116
EAN/GTIN:
     4018475254534
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
GGK 11116 Inneneck (B x H) 90 mm x 60 mm 1 St. Reinweiß

GGK 11116 Inneneck IE f.LFG 60x90

Inneneck für Leitungsführungskanal (Haubenformteil) ,LFG 60x90-IE, Farbe: Alpinweiß 9010, Inneneck zur Eckumfahrung und verdeckt Schnittstellen, Haubenformteil, formschöner und sauberer als jeder Gehrungsschnitt. Weitere Leitungsführungskanal-Systemkomponenten: Kanalunterteil/-oberteil, Außeneck, Flachwinkel, Endstück, einrastbare Trennwand und Kabelhalteklammer. Richtungsänderungen sind mit den Formteilen elegant möglich.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Inneneck · Herstellerfarbe: Reinweiß · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Weitere technische Daten: Befestigungsart: aufrastbar
Werkstoff: PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 90 mm x 60 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
GGK
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Inneneck
Produkt-Art:
Inneneck
Weitere Suchbegriffe: GGK, 11116, LFG-IE60x90alpinweiß, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 6,40*
ab € 10,25*
€ 14,76*
4 Tage
8
€ 6,50*
ab € 11,87*
€ 17,04*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 13,69*
€ 19,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,17*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,35*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 15,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.