| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2158006-BP Herst.-Nr.: 9070064 EAN/GTIN: 4003468900826 |
| |
|
| | |
| Theben 9070064 Montagezubehör
Theben 9070064 Wandmontage-Set 35mm
Aufbauset für Reiheneinbaugeräte mit Klemmenabdeckung, plombierbar, 2 TLE
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 52.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 128.2 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 52.9 mm x 128.2 mm | Produktabmessung, Höhe: | 128.2 mm | Produktabmessung, Breite: | 52.9 mm | Marke: | Theben | Produkt-Art: | Montagezubehör | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Theben, 9070064, Wandmontage-Set 35 mm, Aufbauset, Aufbaustecksockel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,99* | € 4,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,01* | € 4,51* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,22* | € 4,82* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,14* | € 4,84* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,85* | € 5,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|