Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Legrand Steckdose Mosaic Weiß 077119


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2152935-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     077119
EAN/GTIN:
     3245060771195
Suchbegriffe:
Steckdose Französisch
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
LEGRAND Steckdose SL französisch 077119

mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz, Farbe: weiß

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): LEGRAND Steckdose SL französisch 077119 · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Schalterprogramm · RAL-Farbcode (ähnlich): 3021 · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Mosaic · Schutzart: IP41 · Weitere technische Daten: Anschlussart: Zangenkontakt
Montageart: Modulträger
Breite: 45 mm
Höhe: 45 mm
Tiefe: 42 mm
Befestigungsart: Rastbefestigung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
3021
1c. Marke:
Legrand
Schutzart:
IP41
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
LEGRAND Steckdose SL französisch 077119
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Steckdose
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Mosaic
Nennspannung (EF000002):
250 V
Montageart (EF000003):
Modulträger
Farbe (EF000007):
weiß
Ausführung (EF000010):
Französische Norm NF
Halogenfrei (EF000025):
Ja
Abdeckung (EF000055):
Zentralplatte
Abschließbar (EF000113):
Nein
Mit Klappdeckel (EF000117):
Ja
Anschlussart (EF000124):
Zangenkontakt
Oberfläche (EF000139):
unbehandelt
Mit erhöhtem Berührungsschutz (EF000389):
Ja
Mit Ein-/Ausschalter (EF000488):
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche (EF001035):
Nein
Auswurfmechanismus (EF001051):
Nein
Werkstoffgüte (EF001257):
Thermoplast
Verdrehter Zentraleinsatz (EF001331):
Nein
Überspannungsschutz (EF001332):
Nein
Fehlerstromschutz (EF001333):
Nein
Sonderstromversorgung (EF001334):
ohne Sonderstromversorgung
Isolierter Einbau (EF001588):
Nein
Werkstoff (EF002169):
Kunststoff
Befestigungsart (EF002442):
Rastbefestigung
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) (EF002651):
Nein
Aufdruck/Kennzeichnung (EF003823):
ohne Aufdruck
RAL-Nummer (ähnlich) (EF003882):
3021
Schlagfestigkeit (EF004293):
IK07
Transparent (EF006243):
Nein
Ausführung der Oberfläche (EF006569):
glänzend
Mit Feinsicherung (EF006571):
Nein
Mit Durchschleiffunktion (EF006604):
Ja
Geeignet für Schutzart (IP) (EF006755):
IP41
Phasenabgriff (EF008328):
ohne
Mit Funktionsbeleuchtung (EF008861):
Nein
Mit Orientierungsbeleuchtung (EF008862):
Nein
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung (EF009258):
Nein
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Unterputzsteckdose, legrand steckdoseneinsatz, steckdoseneinsatz, up-steckdose weiß, 3245060771195, Legrand, 077119, Legrand 077119
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,86*
€ 10,42*
31 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 9,93*
€ 10,49*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,99*
€ 10,89*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,42*
€ 10,94*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 12,64*
€ 14,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-1
ab € 0,32*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-30
ab € 7,42*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,16*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.