Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Legrand Wechselschalter Oteo Weiß 086084


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2152033-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     086084
EAN/GTIN:
     3245060860844
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
aufputzschalter weiß
LEGRAND Ap Wechselschalter 086084

AP Wechselschalter schmal Oteo

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): LEGRAND Ap Wechselschalter 086084 · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Produkt-Art: Schalterprogramm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9003 · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Oteo · Schaltleistung Leuchtstofflampe: 10 A · Schutzart: IP31 · Weitere technische Daten: Anschlussart: Schraubklemme
Montageart: Aufputz
Breite: 32 mm
Höhe: 75 mm
Tiefe: 31 mm
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9003
1c. Marke:
Legrand
Schutzart:
IP31
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
LEGRAND Ap Wechselschalter 086084
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Schaltleistung Leuchtstofflampe:
10 A
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Oteo
Nennspannung (EF000002):
250 V
Montageart (EF000003):
Aufputz
Zusammenstellung (EF000005):
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart (EF000006):
Wippe/Taste
Farbe (EF000007):
weiß
Halogenfrei (EF000025):
Ja
Anschlussart (EF000124):
Schraubklemme
Beleuchtung (EF000134):
nein
Oberfläche (EF000139):
unbehandelt
Rückmeldekontakt (EF001181):
Nein
Werkstoffgüte (EF001257):
Thermoplast
Beleuchtungsart (EF001401):
nicht zutreffend
Werkstoff (EF002169):
Kunststoff
Befestigungsart (EF002442):
Schraubbefestigung
Schaltungsart (EF002960):
Wechselschalter
RAL-Nummer (ähnlich) (EF003882):
9003
Tastschalter (EF003895):
Nein
Waschmaschinenschalter (EF006316):
Nein
Ausführung der Oberfläche (EF006569):
glänzend
Geeignet für Schutzart (IP) (EF006755):
IP31
Gerätehöhe (EF008809):
75 mm
Gerätetiefe (EF008810):
31 mm
Textfeld/Beschriftungsfläche (EF009419):
nein
Beleuchtungsfunktion (EF009420):
nicht zutreffend
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter, legrand aufputzschalter, 3245060860844, Legrand, 086084, Legrand 086084
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 5,90*
ab € 6,68*
€ 8,15*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,77*
€ 8,18*
37 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,71*
€ 8,18*
34 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,11*
€ 8,66*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 11,08*
€ 13,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-1
ab € 0,32*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-30
ab € 7,40*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,15*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.