Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gewiss GW96434 Klingeltransformator 12 V, 24 V 3.3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2150073-BP
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW96434
EAN/GTIN:
     8011564063792
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
GEWISS GW96434 Klingeltrafo Reiheneinbau

Klingeltrafo als Reiheneinbaugeraet nach EN 61558-1, EN61558-2-8 Der Transformator kann auch zur Spannungsversorgung vom Arbeitsausloeser fuer Leitungsschutzschalter (GW96011) verwandt werden. Bei dem Anschluss an die Sekundaerspannung 12(24) V koennen maximal 8(7) Arbeitsstromausloeser angeschlossen werden. Anschluss (max): 6 qmm.

Technische Daten:
Ausgangsspannungen: 12 V,24 V · Betriebsspannung: 230 V · Montageart: Hutschiene · Nennstrom (max.): 3.3 A · Produkt-Art: Klingeltransformator · Produktabmessung, Breite: 52.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 58 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
58 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
52.5 mm
1c. Marke:
Gewiss
Montageart:
Hutschiene
Nennstrom (max.):
3.3 A
Ausgangsspannungen:
12 V | 24 V
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Klingeltransformator
Weitere Suchbegriffe: 8011564063792, Gewiss, GW96434
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 4,50*
ab € 35,46*
€ 37,36*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 38,60*
€ 43,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,23*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,69*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 44,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.